256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラック
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
129 税込142
当日出荷

MEAN WELLELP-75シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用アタッチメント
エコ商品
SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。 質量(kg)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型 材質ABS ブラック 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音声規格ステレオ プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)15 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)103
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック 形式ダイナミック RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98 イヤホン形状カナル型
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用STB収納ボックス
エコ商品
SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
エコ商品
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック 質量(g)8 コード長さ(m)1 再生周波数帯域(Hz)20~13000 音声規格モノラル プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98
1個
209 税込230
当日出荷

ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック コード長さ(m)1 音声規格モノラル プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)98
1個
209 税込230
当日出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,888 税込5,377
7日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,460 税込6,006
7日以内出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト 仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応 トラスコ品番856-4336 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)119 規格JIS規格 着丈(cm)116、116cm 機能静電気防護 適応胸囲(cm)140
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニパチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)65(7kgf)
1個
219 税込241
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格JIS規格 機能静電気防護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シブタニパチン錠(鍵穴付き)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラループ 10個入り
エコ商品
透明軟質樹脂 サイズ25 呼び寸法25 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
5日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,940 税込8,734
7日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,288 税込4,717
7日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Z動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,810 税込5,291
7日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,260 税込6,886
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
599 税込659
当日出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,510 税込6,061
7日以内出荷

シブタニパチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,970 税込5,467
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、機械など 引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨 製品質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

シブタニ小型パチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
549 税込604
当日出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,110 税込7,821
7日以内出荷

指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適! 指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。 手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3 質量(g)約100 材質TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)PCI Express延長方式拡張バスアダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
36,980 税込40,678
7日以内出荷

【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPC3T35(クイック式) エコリカ 動画あり
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップ
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25 本体質量(g)30 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番65-0530-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ECT-ELP300 【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPB4T10(クイック式) エコリカ 動画あり
EPSON LPB4T10対応リサイクルトナーカートリッジ
ブラック 種別クイック式リサイクル 適合LP-S300/LP-S300N 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番LPB4T10 純正品番LPB4T10 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約8000枚 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
11,980 税込13,178
15日以内出荷

関連キーワード