カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み

「em-tpcc6」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +4

    EM-TPCC 6(ハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上、ハロゲンガス発生量:0、発煙濃度:平均値150以下、許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上)、絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条)、許容張力(N):110以下、燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下、標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
  • EM-TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    EM-TPCC 6-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    屋外用LAPシース品。優れた耐水、耐紫外線性。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り。外被を剥ぐことでプラグ加工も可能。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)70シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    +2

    EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。
    サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
  • エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)概算36/km規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    エコLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    色薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付き
    サイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
  • オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(10m)ほか
    9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    Cat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(300m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)

    冨士電線(東京)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ