EM-TPCC 6-LAP(屋外用)
屋外用LAPシース品
優れた耐水、耐紫外線性
サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
- サイズ
- サイズ×対数:0.5mm×4対
- 仕上外径(mm)
- 9.5
- 概算質量(kg/km)
- 70
- シース色
- 黒
- 対応アプリケーション
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
- 内容量
- 1巻(10m)
LANケーブル の新着商品
カテゴリ

























