冨士電線(東京)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
6口 ローゼット用に便利
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
レングスマーク付き
サイズ
サイズx対数:0.5mm×24対
仕上外径(mm)
約19
概算質量(kg/km)
270
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81959985
EM-TPCC6-IS0.5mm×24p
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください