カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • 学童・教育用品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 測定用品(55)
  • メカニカル部品(48)
  • 自動車純正部品(43)
  • 物流用品(39)
  • 電気材料(35)
  • 農業機械(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(22)
  • 家電(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 機構部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「es-10」の検索結果

810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
電灯分電盤 ES 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ES 10シリーズ河村電器産業
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 ES 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ES 10シリーズ河村電器産業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
背負い式エンジン動噴 ES-10P-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P-AAA-0 部品工進
229税込252
1個
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-10P-AAA-0 部品
用途部品の交換に
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
背負い式エンジン動噴 ES-10PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-10PDX-AAA-0 部品工進
229税込252
1個
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-10PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ FastGeneチューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズFastGene
3,498税込3,848
1箱(8シート×25枚)
翌々日出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
リトルワン ワンピース インビジクローズドレインパウチ ES 10枚入 コンバテックジャパンリトルワン ワンピース インビジクローズドレインパウチ ES 10枚入コンバテックジャパン
7,798税込7,798非課税商品
1箱(10枚)
13日以内出荷
お子さまのデリケートな肌に優しい全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具。 保護剤剥離用紙にカッティングガイドが印刷されているので、保護剤をストーマの大きさと形に合わせて穴を開けて使用します。 ストーマ袋はクリップ不要、二重のロックですそを留めます。
仕様●ESサイズ カスタムカット●色:透明●サイズ:31mm(1 1/4")、for children 4.5kg●ストーマサイズ:0-31mm(0"-1 1/4")アズワン品番68-0517-97
バン セレーノ (シボ) サンカバン セレーノ (シボ)サンカ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショルダーベルト付きです。ワンプッシュ開閉のバックルです。
用途簡易レジャーに最適です。材質フタ・本体・ハンドル:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(内外輪)日本バルカー(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
塩ビ防炎シート 萩原工業塩ビ防炎シート萩原工業(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱ヤマテ金属(3件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用材質
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピングSHOW UP(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷から6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
10年保存ウェットティッシュ EVERSAFE10年保存ウェットティッシュEVERSAFE
899税込989
1セットほか
3日以内出荷
耐光性・防湿性の高い特殊アルミを採用、未開封で10年保存可能。防災グッズ・家庭常備品として最適
用途災害や故障で水が使えない!そんな時に大活躍。断水・災害・避難時などの身の回り品の除菌、緊急時のお手ふきなどに。成分ノンアルコール商品タイプ携帯用効果除菌
ホワイトボードイレーザー ナカバヤシホワイトボードイレーザーナカバヤシ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
マグネット材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エフロクリーナー ビアンコジャパンエフロクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガス臭がなく安全にエフロレッセンスを溶解除去します。 石材やタイルを使用している壁面や床面のエフロレッセンス(白華)の汚れを溶解除去します。 従来、エフロの除去に使用されていた塩酸を含まないのでガス臭もなく人体にも安全です。 ・石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ・塩酸を配合していない環境に配慮した薬剤です。 ・素材を傷めることなく本来の風合いを取り戻します。 ・劇薬ではありませんので、比較的安心して使用できます。 ※有機酸は、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途・建築物の外装材に発生したエフロの除去。 ・浴槽・浴室に発生したエフロの除去。 ・タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。
エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービスエコストッパー台車用耐水ティーエフサービス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト感光基板製作用品卓上小型エッチング装置サンハヤト(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1式
当日出荷
エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100個)
当日出荷から15日以内出荷
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用材質
カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業)カラーポリエチレンフォームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
厚さ(mm)5材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES シルファーベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ESシルファー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車ナンシン(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,830税込3,113
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプオーム電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
E形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)スタック(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
19,980税込21,978
1箱(10000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
3日以内出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
...