カテゴリ
- 切削工具(10)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 研磨材(7)
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AURORA(オーロラジャパン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ELPA(3)
- Ideal-Tek(3)
- KITO(キトー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- RECOM(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- ウェッジ(2)
- スバル(2)
- ニッサン(3)
- ミニター(7)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニカ(10)
- 二六製作所(2)
- 岡安ゴム(3)
- 工進(2)
- 日進医療器(車イス)(3)
- 東京富士商会(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「es-55」の検索結果

クリンスパツターES-55F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
カラーコーン用ステッカー
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。用途多目的材質塩ビシール高さ(mm)約350取付方式ステッカー横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
アミューレオム メンズシェーバー
パナソニックコンシューマーマーケティングVE社(3件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。種別シェーバー質量(g)約160電源(V)DC 3.0使用電池単3アルカリ乾電池×2本商品タイプ本体
シールド袋 EL-ES
もりや産業¥45,980税込¥50,5781箱(100枚)4日以内出荷PET/Al蒸着/PEの3層構造で、ファラデーケージ形成による静電気シールド袋です。RoHS対応です。用途静電気対策が必要な包装・保管現場、電子部品などの静電気シールド用途材質PET/Al蒸着/PEタイプ3層肉厚(mm)0.07構造ファラデーケージ形成引張強度(MPa)MD:53、TD:45RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)5.7g/m2/d
静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷5.5cm伸びる取手付き寸法(mm)297×145×278質量(kg)約1.37連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)約10裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット)給紙可能枚数A4コピー用紙5枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:68裁断速度(m/min)3.5
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)欠品中乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ18
ミニター¥7,798税込¥8,5781袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0302粒度70高さ(mm)27質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)18
ミニモ キャップサンダー 先平#240 Φ15
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0300粒度240高さ(mm)18質量(g)26対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)15
ミニモ ラバーホルダー 先平 Φ18用
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(2本)5日以内出荷トラスコ品番853-0305軸径(Φmm)6全長(mm)65.5質量(g)42対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ラバーホルダー 先平 Φ15用
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(2本)5日以内出荷トラスコ品番853-0301軸径(Φmm)6全長(mm)56.5質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先平#240 Φ18
ミニター¥7,798税込¥8,5781袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0304粒度240高さ(mm)27質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)18
ミニモ キャップサンダー 先平#120 Φ15
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0299粒度120高さ(mm)18質量(g)26対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)15
ミニモ キャップサンダー 先平#120 Φ18
ミニター¥7,798税込¥8,5781袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0303粒度120高さ(mm)27質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)18
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(550W・電磁ブレーキ付き)
工進¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)材質本体ADC電流(A)31電圧(V)DC-24回転数(min-1[r.p.m])(低速)35 (高速)70能力常用140~280kg / 最大500~1000kgモーター出力(W)550巻上速度(m/min)(低速)15 (高速)25定格時間(時間)1h/31A
PVCメッセンジャー
東京富士商会¥3,298税込¥3,6281箱(10m)4日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
浴室用ストレッチャー(昇降式)
日進医療器(車イス)¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷から21日以内出荷幅1000mmの大型サイドレールを装備。 クランクハンドル昇降式。 軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。付属品固定用ベルト×2、枕、マットレス、マット固定ベルト×4、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マット)発泡ポリエチレン
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用ストレッチャー TY217シリーズ
日進医療器(車イス)¥284,811税込¥313,2921個10日以内出荷から14日以内出荷DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。付属品患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ材質ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合色黒タイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応