カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「euc6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm) ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Lサイズ(180cm)ホームテイスト
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンLサイズ180cm!ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)5.5寸法(cm)(約)80×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタケミフィットC1 ユニオンコネクタニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm)ホームテイスト
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンSサイズ120cm!ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)3.8寸法(cm)(約)70×120※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)