カテゴリ
- メカニカル部品(1,266)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,264)
- 自動車純正部品(603)
- 制御機器(351)
- 切削工具(225)
- 農業機械(218)
- 測定用品(125)
- 機構部品(107)
- バイク純正部品(106)
- 物流用品(89)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 家電(81)
- トラック純正部品(80)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- バイク部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 建築金物(57)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 科学研究・開発用品(51)
- パソコン/周辺機器(43)
- 作業工具(43)
- 自動車補修部品(39)
- オフィス家具(38)
- 溶接用品(35)
- 縫製用品(35)
- 学童・教育用品(30)
- 電動工具(30)
- 店舗什器・備品(29)
- 電気材料(29)
- 清掃用品(29)
- 自転車部品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- カー用品(22)
- 梱包用品(21)
- 事務用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 作業服(16)
- 医療(15)
- 厨房用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 研磨材(11)
- 住設機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗料(9)
- 安全用品(8)
- 保管用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(213)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37)
- JUKI(32)
- KANA(片山チエン)(792)
- Kawasaki(34)
- MAZDA(マツダ)(334)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- RS PRO(72)
- SMC(1,217)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- イスカル(33)
- イマオコーポレーション(40)
- ウカイ(岐阜産研工業)(33)
- スイデン(34)
- ニッサン(32)
- ミツビシ(201)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
- 三木プーリ(244)
- 三菱ふそう(81)
- ブランドをもっと見る

CDQ2A40F-45
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
フラットベーススタンド DS-F45
SDS¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。 43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)700質量(kg)27色ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1415奥行(mm)620耐荷重(kg)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620棚板耐荷重(kg)5中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400アンカー穴(mm)Φ12.5 4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ43~65上下調整0°/5°アンカーピッチ(mm)W610×D520
イスカルミル フェースミル F45ST
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式の45°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
JSダスターモップF45
CONDOR(山崎産業)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。フリンジ糸がホコリをきっちり保持。動きもなめらかです。スレンダーラーグF45・スレンダーラーグN45・スレンダーラーグBF45が使用できます。スレンダーラーグF45×1枚付属用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに付属品スレンダーラーグ45×1枚仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン幅(mm)620全長(mm)1310質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】167×75×455
ヘリドゥ フェースミル S845 F45SX-16
イスカル¥299,800税込¥329,7801本4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途フライス加工用。トラスコ品番112-9820
タングミル フェースミル F45LN-N15
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷45°リードの縦置きフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番422-8578RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
イスカルミル フェースミル F45ST
イスカル¥109,800税込¥120,7801本13日以内出荷仕様●ISOミーリング●原産国:イスラエル●コード番号:199-1000アズワン品番67-9169-50
工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり上下角度調整あり
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K50-I/P
MICROCHIP¥3,398税込¥3,7381袋(5個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K50-I/PT
MICROCHIP¥86,980税込¥95,6781セット(160個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K80-I/PT
MICROCHIP¥94,980税込¥104,4781セット(160個)8日以内出荷PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K22-I/P
MICROCHIP¥5,898税込¥6,4881セット(10個)8日以内出荷PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32.768 kB, 256 B最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F45K20-I/PT
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2000本)当日出荷から7日以内出荷適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(24巻)ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO(60件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥709~税込¥780~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)