カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
- エアフィルタ(46)
- エアシリンダ用部品(1)
- フィルタレギュレータ(13)
- 制御機器(126)
- ヒューズホルダ(3)
- 油圧機器・油圧ホース(299)
- バイク純正部品(281)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 空調・照明・電設資材(130)
- 自動車純正部品(21)
- 農業機械(19)
- メカニカル部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- バイク部品(13)
- 家電(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 測定用品(11)
- 建築金物(8)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- エンジン工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
接続口径
- 1/4(17)
- 3/8(16)
- 1/2(16)
- G(PF)1/4(44)
- G(PF)3/8(42)
- G(PF)1/2(42)
- G(PF)3/4(28)
- G(PF)1(28)
- G(PF)1-1/4(6)
- G(PF)1-1/2(8)
- G(PF)2(7)
- NPT1/4(8)
- NPT3/8(8)
- NPT1/2(8)
- R(PT)1/4(3)
- Rc(PT)1/4(30)
- Rc(PT)3/8(18)
- Rc(PT)1/2(35)
- Rc(PT)1-1/2(3)
- Rc(PT)2(3)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- CKD(88)
- サトーパーツ(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- Altrider (アルトライダー)(7)
- brembo(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(301)
- KEMET(10)
- MURATA(村田製作所)(26)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- SMC(173)
- VISHAY(8)
- オリオン機械(6)
- コガネイ(8)
- シグマ光機(16)
- ノーブランド(18)
- フェデポリマーブル(8)
- ホンダ(292)
- 三菱(11)
- ブランドをもっと見る
CKD・サトーパーツ・日東電工(旧:Permacel)・Altrider (アルトライダー)・brembo・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・KEMET・MURATA(村田製作所)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・SMC・VISHAY・オリオン機械・コガネイ・シグマ光機・ノーブランド・フェデポリマーブル・ホンダ・三菱・ブランドをもっと見る

エレップクリーナーF4000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0213テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥4,750~税込¥5,225~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥6,452~税込¥7,097~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥4,175税込¥4,5931個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール



プラチェーン 定尺品
ラクテム¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6


プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥8,398税込¥9,2381台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥3,972~税込¥4,369~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)80×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-21
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ヒューズホルダー 管ヒューズ
サトーパーツ¥769税込¥8461個当日出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)白締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
ホーム保安灯用 ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列定格電圧(V)2.4定格容量400mAh電池充電式 Ni-MH蓄電池
シルバーフィッシャー(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥73,600~税込¥80,960~1ケース(25個)翌々日出荷から12日以内出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら