カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- 三和[店舗什器・備品](4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- RotopaX(ロトパックス)(3)
- コクヨ(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- NTB(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fb1w」の検索結果

FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から31日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
25mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377![不織布ワインバッグ ネイビー 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
不織布ワインバッグ ネイビー
三和[店舗什器・備品]¥73,980税込¥81,3781ケース(500枚)翌々日出荷持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!材質不織布 70g/m2幅(mm)130色ネイビー高さ(mm)370マチ(mm)85![不織布ワインバッグ ブラック 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
不織布ワインバッグ ブラック
三和[店舗什器・備品]¥73,980税込¥81,3781ケース(500枚)翌々日出荷持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!材質不織布 70g/m2幅(mm)130色ブラック高さ(mm)370マチ(mm)85![不織布ワインバッグ ワインレッド 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
不織布ワインバッグ ワインレッド
三和[店舗什器・備品]¥73,980税込¥81,3781ケース(500枚)翌々日出荷持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!材質不織布 70g/m2幅(mm)130色ワインレッド高さ(mm)370マチ(mm)85
KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket
KEF(ケーイーエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます適合LSX II、LSXセット内容2本ペアねじ1/4インチ角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14
VISHAY¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷抵抗 = 500Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)
コクヨ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード マグボ繰り返し・詰め替え対応
コネクタ付き同軸ケーブル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
タップ用パーツ フリーバンド
ELPA¥559税込¥6151個翌々日出荷ミシン目入りなので、ハサミが無くても手で切れます。しっかり、やさしく結束できます。ワイヤーネットなどに取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷放電加工用のフィルターです。高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷から6日以内出荷放電加工用のフィルターです。高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ロールパックス
RotopaX(ロトパックス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5G-NH。Rollpaxレッドコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができるコンテナです。※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(レッド)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5G。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR。関連商品:品番:PRX-1.5W-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)色レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Gキット内容ロールパックス(レッド)×1関連部品品番:PRX-1.5W-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
ロールパックス
RotopaX(ロトパックス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RP-1.5W-NH。Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1。容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678。型番:PRX-1.5W。備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)色ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板
ネオプロト(NEOPLOT)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色ブラック許容荷重(kg)25容量1加工無関連部品品番:NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-5B,PRX-5W,PRX-5TAN,PRX-5OD,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB素材スチール(t=3.2)主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントブラケット 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントバー
ネオプロト(NEOPLOT)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。材質スチール(t=2.0/Φ25.4)色ブラック許容荷重(kg)50加工無バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ
ホーリック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ









![不織布ワインバッグ ネイビー 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)