カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(19)
- 作業工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 切削工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- IDEC(和泉電気)(15)
- CKD(15)
- NSK(日本精工)(14)
- KITZ(キッツ)(14)
- ParkerTAIYO(8)
- 東洋バルヴ(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- ベン(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- SMC(2)
- 富士電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- THK(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fc形」の検索結果

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌日出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から22日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)形状ストレート材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
FC外ネジゲート弁
東洋バルヴ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
FC Y形ストレーナ
東洋バルヴ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)主要材質ステンレスクラス10K
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】
ベン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】
ベン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FC-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)16
FCナイロンライニングY形ストレーナ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304クラス10K
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応