カテゴリ
- 制御機器(325)
- 自動車純正部品(77)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(25)
- 研磨材(19)
- 自転車部品(17)
- 測定用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- オフィス家具(5)
- 作業服(5)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(11)
- Festo(19)
- IDEC(和泉電気)(6)
- IKO(日本トムソン)(10)
- NB(日本ベアリング)(5)
- Panasonic(パナソニック)(281)
- ParkerTAIYO(12)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SMC(21)
- イスカル(7)
- サンワサプライ(8)
- スバル(69)
- ベン(6)
- ミニター(18)
- 三菱(5)
- 堀内機械(6)
- 日本ジョイント(12)
- 東洋バルヴ(11)
- 東洋リントフリー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンゲージバラ FC40シリーズ
アイゼン¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷仕様●呼び寸法:40.00mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上アズワン品番65-4199-02
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC40B~
堀内機械¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40B~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC40B~
堀内機械¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
防水キャップ
古河電工(古河電気工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
緩衝フォーム(カットシートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(100枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
SFC型 ステンレスキャップ
オンダ製作所¥969税込¥1,0661個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コントローラ用フットペダル(1440)
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷踏み込み量により回転速度可変ができます。用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DS(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
アルミ運搬車 イットン台車 FC
長谷川工業(1件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)![Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43029666-190604-02.jpg)






Pasty (パスティ) クリアファイル
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥389税込¥4281冊当日出荷から3日以内出荷好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
マルチリッド
デビルビス¥1,898税込¥2,0881枚欠品中塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1/4カット ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]
JRC¥6,710税込¥7,3811本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ


TriApex クリーンフード
東洋リントフリー¥2,338~税込¥2,572~1個当日出荷から5日以内出荷耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。用途クリーンルーム用、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100生地性能制電性
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16
ミニター¥5,798~税込¥6,378~1袋(10本)当日出荷材質真鍮厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22
ミニター¥4,898~税込¥5,388~1袋(10本)当日出荷から5日以内出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19
ミニター¥5,798税込¥6,3781袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-3161材質真鍮厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)50シャンク径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-40B~)
CKD¥21,901~税込¥24,091~1個10日以内出荷取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43029666-190604-02.jpg)





![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)