カテゴリ

  • 自動車純正部品(179)
  • 日用品(157)
  • 制御機器(59)
  • 自動車補修部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 防災用品(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • メカニカル部品(17)
  • 建築金物(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全標識(13)
  • 切削工具(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 電動工具(11)
  • 自転車部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「fe-b」の検索結果

817件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)

    折れ戸用センターヒンジFEーB

    ACE(エース)(35件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • ブラケット (FEB2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (FEB2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (FEB6) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (FEB6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット (FEB3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (FEB3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • サイレンサー メイン (FEB3) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (FEB3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (FEB6) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (FEB6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (FEB2) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (FEB2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (FEB3) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (FEB3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス コクヨ

    ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。 段ボール
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(真剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
  • 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO

    手提げ紙袋 茶無地 丸紐

    HEIKO
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(50枚)
    当日出荷
    34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
    材質未晒120g/m2幅(mm)410寸法(mm)410×220×390高さ(mm)390色(柄)未晒無地マチ(mm)220メーカー商品コード003292001
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
  • 手提げ紙袋 白無地 丸紐 HEIKO

    手提げ紙袋 白無地 丸紐

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(50枚)
    当日出荷
    34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
    材質晒120g/m2幅(mm)410寸法(mm)410×220×390高さ(mm)390色(柄)晒白無地マチ(mm)220メーカー商品コード003292000
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フロントカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
  • 3M TM マイクロポア TM S やさしくはがせる シリコーンテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM マイクロポア TM S やさしくはがせる シリコーンテープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(6巻)
    当日出荷
    独自開発のシリコーン粘着剤により剥がす時に痛みが少なく皮膚を傷つけにくいです。貼付した初期からぴったりとくっつき時間が経ってもいつでもやさしくはがせます。はさみ無しで簡単に手で切ることができます。用途:固定用途に幅広くご使用いただけますガーゼ湿布などの固定ドレッシング材の補助固定ストーマ装具の補助固定等。
    キャップエッジキャップあり
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16メーカー従来品番34-2
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • A4ジャスフォルダー コクヨ

    A4ジャスフォルダー

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1冊
    当日出荷
    A4の書類がむだなく収容できるコンパクト設計で、書類を挟み込んでも、見出しが隠れることなく検索しやすくなっています。
    サイズA4エコマーク認定認定外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)224山高さ(mm)10グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ソフトバケット 消火用 TRUSCO

    ソフトバケット 消火用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
    トラスコ品番432-9619色レッド材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)質量(g)670容量(L)14使用温度範囲-30~70℃材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)寸法(外径×高さ)(mm)320×275
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。適合消火器:A1534トラスコ品番701-3607材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250色ブラック高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2
  • 上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ コスモスビード

    上口デシケーターコック(ゴム栓用) 3530シリーズ

    コスモスビード
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150~240mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6866-68
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • ミラレックスF用 予備管用フタ 未来工業

    ミラレックスF用 予備管用フタ

    未来工業
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌日出荷
  • ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

    未来工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEB50 三菱ふそう

    (MK707)C/MBR ASSY,F/FLR,RR 11TF FEB50

    三菱ふそう
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
  • ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL)

    ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
    仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • JIS型標準バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型標準バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • カクフレキ用 予備管用フタ 未来工業

    カクフレキ用 予備管用フタ

    未来工業
    ¥379税込¥417
    1個
    翌日出荷
    予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状溝入れ突切り用幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)19JIS規格43型メーカー従来品番43-2