カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(40)
  • 建築金物(40)
  • 切削工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 機構部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 自転車部品(17)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 清掃用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-10」の検索結果

525件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線式センサー Z-AD-FH-10 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リード線式センサー Z-AD-FH-10

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
  • LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
    適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • フェルトディスク モノタロウ

    フェルトディスク

    モノタロウ(150件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
    用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
  • 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー

    剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

    フェザー(8件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタン金具

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • マグネット付数取器 三商

    マグネット付数取器

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
    表示4桁材質(ケース)ステンレス
  • 巻フレキパイプ用保温材 リビラック

    巻フレキパイプ用保温材

    リビラック(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷
    高耐候エンボスフィルム付
    長さ(m)10
  • ハイステンレス刃 FHシリーズ フェザー

    ハイステンレス刃 FHシリーズ

    フェザー(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1箱(10枚)
    当日出荷
    経済的です
    種別ハイステンレス両刃アズワン品番62-2060-74
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)伸銅主な用途打ち込み作業
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • シリコン製耐熱手袋 FH100 ミドリ安全

    シリコン製耐熱手袋 FH100

    ミドリ安全
    ¥8,998税込¥9,898
    1双
    当日出荷
    異物混入対策に配慮した青色です。
    用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
  • 加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    加湿器用フィルター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    交換用の加湿フィルターです。交換の目安は、8シーズンです。(1シーズン=6ヶ月。8時間/日使用した場合)
    用途加湿器フィルターの交換に。適合型式UF-H7214R、UF-H7215R、UF-H7216R、B4、UF-H7218R、UF-H7219R、UF-H7221R、UF-H7223R、UF-H5014R、UF-H5015R、UF-H5016R、UF-H5017R、UF-H5018R、UF-H5019R、UF-H5021R、UF-H5023R
  • セラミックファイバー砥石用 ホルダー SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石用 ホルダー

    SIMOTSU
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    短くなったセラミックファイバー砥石をホルダーに取り付ける事で、砥石をより長く使用する事ができます。
    用途SIMOTSU セラミックファイバー砥石用 ホルダー
  • ハーフユニオン (KFH~) SMC

    ハーフユニオン (KFH~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
  • フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機

    フィルターホルダー/アダプタ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
  • Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット キャロットシステムズ

    Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット

    キャロットシステムズ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    欠品中
    高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
    セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー保護等級IP66相当(カメラのみ)有効画素数約200万画素(1920×1080)機能遠隔監視消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)''-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
  • インキュベーター用シェーカー オプション品 アズワン

    インキュベーター用シェーカー オプション品

    アズワン
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フリーホルダ PISCO(ピスコ)

    フリーホルダ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトフェイスハンマー レギュラー HIT(ヒット)

    ソフトフェイスハンマー レギュラー

    HIT(ヒット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)330質量(g)770頭部径(Φmm)49頭部長(mm)100
  • 電磁式オービタルシェーカー アズワン

    電磁式オービタルシェーカー

    アズワン
    ¥1,551税込¥1,706
    1個
    当日出荷
  • 伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    伸銅ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    付属品くさび2個種類ハンマー柄
  • フロントハブパッキン SUN

    フロントハブパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スチールポスト 壁掛けタイプ グリーンライフ

    スチールポスト 壁掛けタイプ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • フェルトバフホイール 150×12.7 ヤナセ(柳瀬)

    フェルトバフホイール 150×12.7

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    翌日出荷
    柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
    用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。トラスコ品番812-2755サイズ150×12.7
  • 防振フットホルダ ナベヤ

    防振フットホルダ

    ナベヤ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。
    材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fジョイント ParkerTAIYO

    Fジョイント

    ParkerTAIYO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • フレックスホース シリーズ ティックコーポレーション

    フレックスホース シリーズ

    ティックコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 台付数取器 高野計器(トゴシ)

    台付数取器

    高野計器(トゴシ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富
  • 抗菌ひまわりFH 100g 不易糊工業(フエキ)

    抗菌ひまわりFH 100g

    不易糊工業(フエキ)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット アルコム[防犯用品]

    【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット

    アルコム[防犯用品]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
    仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam適合機種iPhone / iPad / Androidセット内容受信機モニター、microSDカード 256GB、モニター用ACアダプター(1m)、HDMIケーブル、カードリーダー、六角レンチ、取扱説明書(フルHD無線カメラ&モニター AFH-101)、収納ケース、無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)材質アルミ合金質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時)センサー1/2.7インチ CMOSセンサー保護等級【モニター】なし有効画素数約200万画素(1920×1080)記録媒体microSD消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時)解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度)アンテナSMAタイプ最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能)タッチパネル方式静電容量方式照射距離(m)【赤外線】最長約10フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換)通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要映像化方式H.264データレート(bits)6M周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)容量(GB)256( microSDカード)録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアルSDスピードクラスClass10以上モニターサイズ10型LCD (1024×600)サービス分類レンタル
  • ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックス

    ヘリカル防振器 たわむ君

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
    設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
  • コンパクトフットヒーター TOPLAND

    コンパクトフットヒーター

    TOPLAND
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    当日出荷
    コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
    用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大28耐荷重(kg)約30寸法(cm)(ヒーター面)23×14温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
  • 水道凍結防止ヒーター 山清電気

    水道凍結防止ヒーター

    山清電気
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    3日以内出荷
    電源(V)100