絞り込み
電球の種類
定格電力(W)
ブランド
HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・東芝ライテック・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRI.ENG・東芝・TRUSCO・東京メタル・KSフィルター・OSRAM(オスラム)

ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
パルック 40形 電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
ライフルック
HotaluX(ホタルクス)¥21,980税込¥24,1781箱(25本)当日出荷から翌々日出荷自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム色透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
3波長蛍光ランプ(ライフルック)
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(4本)4日以内出荷管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
メロウ5電球色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷適合電子点灯管:FE4P質量(kg)0.22管径(Φmm)28口金G13全光束(Lm)3560ランプ電流(A)0.41定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管FG-4P光色電球色(3000K Ra:84)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)3日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
メロウ5N直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)4日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
メロウ5L直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)5日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
HotaluX(ホタルクス)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)6日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命
パルックプレミア蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(2本)7日以内出荷種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
メロウ5D直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)10日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
点灯管
OSRAM(オスラム)¥4,798税込¥5,2781箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら