カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl40ss ecw/37」の検索結果

パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)4日以内出荷種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか翌々日出荷管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)翌々日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32(40形)色温度(K)6500光色3波長形昼光色(D)電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命
パルック プレミア 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(2個)8日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25エコロジー商品長寿命
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
ライフラインⅡ 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25本)翌々日出荷から4日以内出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
3波長蛍光ランプ(ライフルック)
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(4本)4日以内出荷管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色