カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fn-z20」の検索結果

マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-30Z)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-65Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-40Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-120Z)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-250Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-60Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-330Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
CD Series(CDG1FN20-100+20Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-20Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1FN32-20+5Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)5
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-20Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1FN40-20+30Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1FN32-20+20Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1FN32-150+20Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-20Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDG1FN50-80+20Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)80ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1FN32-30+20Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-20Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1FN50-130+20Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)130ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1FN32-70+20Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1FN25-80+20Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1FN20-100+50Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1FN20-75+25Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1FN20-50+50Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1FN20-50+15Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)15
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-55Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-39Z)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)39クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-35Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-310Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-270Z)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)270
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-240Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)240クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-225Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-220Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-163Z)
SMC¥6,598税込¥7,2581個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)163クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-160Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし