SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-225Z)
ストローク(mm)
225
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33510548
CDG1FN20-225Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33510557
CDG1FN20-225Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33510566
CDG1FN20-225Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33510532
CDG1FN20-225Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,030
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください