SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-20Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33541917
CDG1FN40-20Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33541926
CDG1FN40-20Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33541908
CDG1FN40-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,240
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください