標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-20Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-20Z - SMC
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22840729CDG1FN50-20Z-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22840738CDG1FN50-20Z-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする