カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(49)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(4)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- BLACK BOX(1)
- BROADCOM(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- DNライティング(13)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SPARKFUN(2)
- エイチ・エー・エー光学(3)
- エコデバイス(14)
- エコリカ(4)
- オーパーツ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラトックシステム(2)
- 光商事(5)
- 嵯峨電機工業(1)
- 東京メタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDコンパクト形 FPL18W相当 電球色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80タイプ18W形周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1210定格寿命(時間)約40000光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色
エコデバイス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別36W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120周波数(Hz)50/60消費電力(W)18全光束(Lm)1800定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL27W相当 電球色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別27W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1540定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL55W相当 電球色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2400定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ¥7,598税込¥8,3581本欠品中FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
東京メタル¥2,698~税込¥2,968~1台10日以内出荷FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)480定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL18W相当 昼光色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL6W相当 電球色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 昼光色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)720定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 電球色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト蛍光灯 FPL32W/FPL36W/FHP32W形(13W)
光商事¥5,698税込¥6,2681本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)236(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)13口金GY10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×412×高さ26色(本体)ホワイト
LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W)
光商事¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)144(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)7口金GY10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×226×高さ26色(本体)ホワイト
LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W)
光商事¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)116(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)5口金GX10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×177×高さ19色(本体)ホワイト
エクステリアブラケットFPL18形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL18形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。LED電球T形タイプ8.4W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力8.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.145 A光束(Lm)器具:715エネルギー消費効率(Wh/h)85.1 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
LEDコンパクト蛍光灯FPL27W/FHP23W形(8W)
光商事¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)145(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)8口金GY10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×245×高さ26色(本体)ホワイト
エクステリアブラケットFPL18形電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL18形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。LED電球T形タイプ8.4W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力8.4 W色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.145 A光束(Lm)器具:715エネルギー消費効率(Wh/h)85.1 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
LEDコンパクト蛍光灯 FPL55W/FHP45W形(18W)
光商事¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。質量(g)295(ケース含む)備考非防水、密閉対応消費電力(W)18口金GY10q電圧(V)(50/60Hz)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×560×高さ26色(本体)ホワイト
エクステリアブラケットFPL13形電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)84.3 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFPL13形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色
東京メタル¥2,298~税込¥2,528~1台6日以内出荷から7日以内出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種ライン照明使用場所屋内調光方式PWM
コンパクト型LEDランプ
東京メタル¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ
コンパクト管形 LED LC560シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制色昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZカバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPLカバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPLカバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZカバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら