カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- ポリカーボネート(7)
- 樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)(11)
- アルミ(1)
- MCナイロン(1)
- 制御機器(2)
- その他キャビネットパーツ(1)
- その他機構部品(1)
- 建築金物(3)
- ドレン養生(1)
- グレーチング(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 実験関連品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 船体塗料・コーティング(1)
- メカニカル部品(350)
- 切削工具(154)
- 機構部品(73)
- 建材・エクステリア(32)
- 塗料(29)
- 研磨材(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 作業工具(7)
- 洗剤・除去剤(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 電動工具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(2)
- タキロンシーアイ(3)
- アイユ(1)
- アズワン(3)
- 光(2)
- 中部コーポレーション(2)
- ノーブランド(11)
- ニッペマリン(1)
- アイリスソーコー(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- アサ電子工業(305)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(118)
- BOSCH(ボッシュ)(58)
- ユニカ(45)
- TOEX(LIXIL)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(18)
- 大見工業(12)
- ハウスビーエム(12)
- ミヤナガ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(43件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_穴なし
ノーブランド¥871~税込¥958~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
FRPグレーチング FG4040
中部コーポレーション(2件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm
アイリスソーコー(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥27,980税込¥30,7781枚翌日出荷トラスコ品番470-4533材質リサイクルポリエチレン(PE)厚さ(mm)15質量(kg)18色黒長さ(m)1.82幅(m)0.91
FRPグレーチング FG2525
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1枚3日以内出荷材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)14
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
カーポート フーゴFテラス屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W21
TOEX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
カーポート フーゴFテラス屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W12
TOEX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
カーポート フーゴFテラス屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W18
TOEX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ
カーポート ネスカRレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W25L50・57
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズネスカRレギュラー
カーポート フーゴFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W30L50・57
TOEX(LIXIL)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズフーゴFレギュラー
カーポート ネスカRレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W30L50・57
TOEX(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズネスカRレギュラー
カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W30L50・57
TOEX(LIXIL)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズフーゴRレギュラー
カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W24L50・57
TOEX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W27L50・57
TOEX(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
...