カテゴリ

  • バイク純正部品(35)
  • 手袋(23)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft33」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ベアリング取付け工具 シマツール

    ベアリング取付け工具

    シマツール(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    当日出荷
    ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFミラー通路 片側用 コミー

    FFミラー通路 片側用

    コミー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
    用途室内専用仕様室内専用、両面テープ止め型式角型厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1双ほか
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
  • 業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gウレタン背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた伸縮性・柔軟性!。組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
  • FFミラー通路(マグネット付) 片側用 コミー

    FFミラー通路(マグネット付) 片側用

    コミー
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    仕様マグネット(裏面に貼付済み)型式角型奥行(mm)3.8取付け方法マグネット(裏面に貼付済み)材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所

    タフレーベル 撥水小物ポーチ

    中林製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
    用途小物収納に材質本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
  • 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
    用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルグリップ ツインヴェール COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップ ツインヴェール

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥549~税込¥604~
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
    材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • 三方フレアーチーズ アソー

    三方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • カラーグリップ COVER WORK(カバーワーク)

    カラーグリップ

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。
  • 業務用 13G天然ゴム背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13G天然ゴム背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • 18ゲージ フレックスライトグローブ COVER WORK(カバーワーク)

    18ゲージ フレックスライトグローブ

    COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
  • 天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    天然ゴム発泡手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥249~税込¥274~
    1双ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。。背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です。。幅広い用途で活躍する手袋です。
  • ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ

    マルテラート
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
  • ラバーグローブ フレックスソフト フルコート COVER WORK(カバーワーク)

    ラバーグローブ フレックスソフト フルコート

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥287~税込¥316~
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。
    材質ナイロン・FTY色ネイビー入数(双)1機能フルコート、柔軟性材質(すべり止め)天然ゴム
  • ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ シリコマート

    ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ

    シリコマート
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    焼型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型。有害物質を含まず、伝導性が高く柔らかい食品用の純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可能で、型から簡単に取り出しできます。
    高さ(mm)70耐熱温度(℃)‐60~230寸法(横×縦)(mm)300×100
  • FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入 TGK(東京硝子器械)

    FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    着衣からの塵を防止するロングタイプ。
    適合パウダーフリー材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)入数(枚)50全長(cm)40
  • 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋 ミドリ安全

    水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋

    ミドリ安全
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(3双)
    当日出荷から9日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
    用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
  • 交換用フィルターセット ツインバード

    交換用フィルターセット

    ツインバード
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    適合AC-E944
  • オイルグリップネオ COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップネオ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥469税込¥516
    1双
    4日以内出荷
    耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • インパクトリングC50-90 シマツール

    インパクトリングC50-90

    シマツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 ミドリ安全

    水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

    ミドリ安全
    ¥339~税込¥373~
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
    用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • オイルグリップ ウォームソフト COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップ ウォームソフト

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥679税込¥747
    1双
    4日以内出荷
    ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
    用途軽作業用防寒材質ニトリルゴム・綿全長(mm)280色ブルー入数(双)1機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗
  • インパクトリングC50-110 シマツール

    インパクトリングC50-110

    シマツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
  • ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク)

    ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥499税込¥549
    1双
    4日以内出荷
    手の平から甲部全てをコートしたカバーリングコート。特殊配合で柔らかく使いやすい。
    材質(掌側)天然ゴム
  • 防寒アクリル起毛二重原手 天然ゴムカバーリングコート手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    防寒アクリル起毛二重原手 天然ゴムカバーリングコート手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥799税込¥879
    1双
    5日以内出荷
    内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。起毛加工、保温、スマホ対応
    材質[原手]ポリエステル、アクリル、[樹脂]天然ゴム色レッド
  • (DFT3)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (DFT3)スプリング、フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • 防寒GANZE GRIP ニトリルコート COVER WORK(カバーワーク)

    防寒GANZE GRIP ニトリルコート

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥799税込¥879
    1双
    5日以内出荷
    内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工
    材質[原手]ポリエステル・アクリル、[手のひら]ニトリル色ネイビー
  • 防寒GANZE GRIP 天然ゴムコート COVER WORK(カバーワーク)

    防寒GANZE GRIP 天然ゴムコート

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥599税込¥659
    1双
    5日以内出荷
    内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工
    材質[原手]ポリエステル、[手のひら]天然ゴム
  • インパクトリングA17/47 シマツール

    インパクトリングA17/47

    シマツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
  • 防寒天然ゴムフルコート 二重防寒 COVER WORK(カバーワーク)

    防寒天然ゴムフルコート 二重防寒

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    5日以内出荷
    抜群の柔らかさとグリップ力。手袋内部のボアが寒さから手を守る。NR天然ゴム、POWDERすべり止め加工、フルコートタイプ、保温、防寒
    材質[原手]ポリエステル,綿、[樹脂]天然ゴム色オレンジ