カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ft4b-5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(95件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定)ルアーMAX(g)220
ハリマーク(セイゾウモト エクセル) BIGM(丸山製作所)ハリマーク(セイゾウモト エクセル)BIGM(丸山製作所)
99税込109
1個
8日以内出荷
規格セイゾウモト(エクセル)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格アカ部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.3、MW320H 工業用ポンプ部品_No.5、MW3501B 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.6、MW430H 工業用ポンプ部品_No.5、MW7HP40L(2004) 部品_No.7、MW60021(2004) 部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.4、MW60021K 部品_No.11、MW270B 工業用ポンプ部品_No.4、MW340 部品_No.4、MW1050-FT 部品_No.18、MW1050(PV) 部品_No.18、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.7、MW2530(2004) 部品_No.4、MW550 工業用ポンプ部品_No.5、MODEL1530(エクセル) 部品_No.8、MODEL1540(エクセル) 部品_No.9、MW2571 工業用ポンプ部品 チユウユコウフタマトメ_No.3、MW530 工業用ポンプ部品_No.5、MW2530 工業用ポンプ部品_No.4、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.13など
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクスシトロエン/プジョー用カーAVトレードインキットカナテクス
18,525税込20,378
1個
9日以内出荷
1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
GT4B-5、FT4B-5 シールドバッテリー用カプラー CF POSHGT4B-5、FT4B-5 シールドバッテリー用カプラーCF POSH
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
GT4B-5