カテゴリ
- バイク部品(11)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(4)
- NAKATAKI(4)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- SMC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 河村電器産業(2)
- 伊東電機(2)
- Vesrah(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Pizzato(1)
- Altrider (アルトライダー)(1)
- Selle Dalla Valle(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「fx501」の検索結果

フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(50本)当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷軸(X) 片軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ケースセーバー カバー付
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷から4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ステンレスブレーキピン 単品
DRC(ディーアールシー)¥899税込¥9891個4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。単品売り。仕様単品主な適合純正品番24013017000タイプ55mm (フロント/リヤ共通)入数単品主な適合車種HUSQVARNAFE250 '18~21, FE350 '18~21, FE450 '18~21, FE501 '18~21, FX350 '18~25, FX450 '18~25, TE150 '18~21, TE250 '18~21, TE300 '18~21, TX125 '18~19, TX300 '18~25
ステンレスブレーキピンセット
DRC(ディーアールシー)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。1セットで一台分のブレーキピンの交換が可能。(2本1セット)仕様セット(2本入)主な適合純正品番24013017000タイプ55mm (フロント/リヤ共通)入数セット(2本入)主な適合車種HUSQVARNAFE250 '18~21, FE350 '18~21, FE450 '18~21, FE501 '18~21, FX350 '18~25, FX450 '18~25, TE150 '18~21, TE250 '18~21, TE300 '18~21, TX125 '18~19, TX300 '18~25
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ステンレスブレーキピンセット
DRC(ディーアールシー)¥989~税込¥1,088~1本ほか4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷から66日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド
MAC クラッチレバー KTM / Husky / GASGAS
Altrider (アルトライダー)¥28,980税込¥31,8781個36日以内出荷適合車種Beta All Models (2010-2024) GASGAS ALL 125 (2021-2022) ALL 450 (2021-2022) Husaberg 125 FE (2011-2014) 125 FX (2011-2014) 125 TE (2011-2014) 570 FE (2011-2014) 570 FX (2011-2014) 570 TE (2011-2014) Husqvarna 125 FC (2014-2022) 125 FE (2014-2016) 125 FX (2022-2022) 125 TC (2014-2022) 125 TE (2014-2016) 125 TX (2014-2022) 450 FC (2022-2022) 450 FX (2022-2022) 450 TC (2022-2022) 450 TX (2022-2022) 501 FC (2014-2016) 501 FE (2014-2016) 501 TC (2014-2016) 501 TE (2014-2016) 501 TX (2014-2016) KTM 125 SX (2016-2024) 125 XC (2016-2024) 125 XCW (2016-2024) 150 SX (2016-2024) 150 XC (2016-2024) 150 XCW (2016-2024) 250 6D (2006-2024) 250 EXC (2006-2024) 250 SX (2006-2024) 250 XC (2006-2024) 250 XCW (2006-2024) 300 6D (2006-2024) 300 EXC (2006-2024) 300 SX (2006-2024) 300 XC (2006-2024) 300 XCW (2006-2024) 350 6D (2011-2024) 350 EXCF (2011-2024) 350 SXF (2011-2024) 350 XCF (2011-2024) 350 XCWF (2011-2024) 400 EXCF (2009-2010) 400 XCWF (2009-2010) 450 EXCF (2007-2022) 450 SXF (2007-2022) 450 XCF (2007-2022) 450 XCWF (2007-2022) 500 6D (2012-2024) 500 EXCF (2012-2024) 500 XCFW (2012-2024) 530 EXCF (2008-2011) 530 XCFW (2008-2011) Sherco All Models TM All Models (2008-2024)
パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1000
伊東電機¥10,450税込¥11,4951個100日以内出荷タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1000ローラーピッチ(mm)50
パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-50-1500
伊東電機¥14,915税込¥16,4071個100日以内出荷タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)1500ローラーピッチ(mm)50
Steel Exhaust Valve
ATHENA(アテナ)¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing シートカバー
Selle Dalla Valle¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー。SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Titanium Intake Valve
ATHENA(アテナ)¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷高品質で信頼性の高いパフォーマンスで人気のENGINE VALVE。Intake Valve、Titanium Intake Valve、Steel Exhaust Valve、Titanium Exhaust Valveの4種類をご用意いたしました。RoHS指令(10物質対応)対応
Steel Clutch Plates Kit
ATHENA(アテナ)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。RoHS指令(10物質対応)対応