カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,343)
- 自動車純正部品(3,438)
- バイク純正部品(2,341)
- 制御機器(2,028)
- 食品・飲料(1,830)
- パソコン/周辺機器(1,766)
- 農業機械(1,400)
- 測定用品(1,371)
- 物流用品(1,271)
- メカニカル部品(1,143)
- 機構部品(1,001)
- 切削工具(964)
- 科学研究・開発用品(797)
- 作業工具(755)
- 空調・照明・電設資材(638)
- 船舶用品・漁業資材(564)
- 卓上消耗品(537)
- 事務用品(515)
- 配管・水廻り設備部材(480)
- 電気材料(409)
- 研磨材(383)
- 学童・教育用品(383)
- 油圧機器・油圧ホース(334)
- 建築金物(331)
- バイク部品(309)
- 厨房用品(305)
- 自動車補修部品(295)
- 日用品(249)
- ねじ・ボルト・釘(241)
- 清掃用品(233)
- 電動工具(225)
- 接着剤・補修材(218)
- 安全標識(216)
- 家電(214)
- 梱包用品(206)
- FA担当者のオススメ新商品(203)
- 印刷用紙/インク/印刷機(188)
- 防災用品(163)
- 肥料・農薬・除草剤・種(160)
- 介護用品(154)
- 安全保護具(146)
- 店舗什器・備品(138)
- 防犯用品(134)
- 建材・エクステリア(127)
- カー用品(121)
- オフィス家具(118)
- 安全用品(115)
- 塗装・養生・内装用品(112)
- はんだ関連・静電気対策用品(110)
- 手袋(105)
- 医療(103)
- 農業・園芸資材(103)
- 空圧工具(99)
- 塗料(95)
- 安全靴・作業靴(95)
- 溶接用品(94)
- ヘルスケア(92)
- 自転車部品(89)
- 縫製用品(83)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
- タイヤ・足回り(77)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- スプレー・オイル・グリス(68)
- 作業服(63)
- 測定関連サービス(62)
- 洗剤・除去剤(59)
- 保管用品(56)
- 測量用品(土木/建設)(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- トラック純正部品(51)
- 救急・衛生(50)
- テープ(49)
- クリーンルーム用品(47)
- 自転車整備工具・アクセサリー(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(39)
- マスク(37)
- バッテリー・電装(30)
- 理美容(29)
- 住設機器(27)
- 農具(25)
- 整備工具・収納(23)
- トラック用品・パーツ(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- 鈑金・塗装(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 洗車・清掃(11)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- エンジン工具(2)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(81)
- SMC(4,774)
- スズキ(1,770)
- MAZDA(マツダ)(1,347)
- BIGM(丸山製作所)(1,104)
- ホンダ(991)
- KITO(キトー)(921)
- エスコ(857)
- ニッサン(841)
- Festo(500)
- スバル(383)
- TRUSCO(373)
- YAMAHA(ヤマハ)(356)
- イマオコーポレーション(299)
- メディアカバーマーケット(282)
- omron(オムロン)(264)
- SAMTEC(262)
- 三木プーリ(258)
- トヨタ(249)
- CKD(242)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g-10」の検索結果

スパコートG-10S
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(420mL)当日出荷ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
メッシュフェンス G-10-R
積水樹脂(20件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚3日以内出荷施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
デシケーターG-10型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)478×485×1460棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から16日以内出荷省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
...