カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,610)
- 制御機器(1,406)
- 農業機械(1,359)
- 食品・飲料(1,243)
- 物流用品(1,167)
- 切削工具(827)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(798)
- 機構部品(774)
- 測定用品(680)
- 作業工具(568)
- 船舶用品・漁業資材(556)
- メカニカル部品(548)
- 空調・照明・電設資材(524)
- 事務用品(462)
- 卓上消耗品(357)
- 研磨材(347)
- 配管・水廻り設備部材(330)
- バイク部品(301)
- 油圧機器・油圧ホース(275)
- 自動車補修部品(274)
- 建築金物(254)
- 学童・教育用品(251)
- 科学研究・開発用品(221)
- 接着剤・補修材(211)
- 清掃用品(206)
- 電気材料(204)
- 厨房用品(197)
- 日用品(192)
- 電動工具(181)
- ねじ・ボルト・釘(168)
- 家電(167)
- 安全標識(147)
- 印刷用紙/インク/印刷機(142)
- 肥料・農薬・除草剤・種(138)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 安全保護具(118)
- カー用品(111)
- 防犯用品(100)
- 店舗什器・備品(98)
- 塗装・養生・内装用品(94)
- 防災用品(91)
- 安全靴・作業靴(90)
- 手袋(89)
- 自転車部品(87)
- 縫製用品(79)
- 空圧工具(79)
- 農業・園芸資材(78)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
- 溶接用品(72)
- 安全用品(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(70)
- 介護用品(67)
- タイヤ・足回り(67)
- 梱包用品(63)
- 建材・エクステリア(62)
- オフィス家具(61)
- ヘルスケア(54)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- 洗剤・除去剤(51)
- スプレー・オイル・グリス(49)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(47)
- テープ(43)
- 作業服(43)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- 自転車整備工具・アクセサリー(39)
- 塗料(37)
- マスク(35)
- 医療(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(32)
- 農具(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 救急・衛生(22)
- 保管用品(21)
- トラック用品・パーツ(20)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
- 鈑金・塗装(18)
- バッテリー・電装(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 理美容(15)
- 整備工具・収納(15)
- クリーンルーム用品(14)
- 住設機器(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 洗車・清掃(10)
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- エンジン工具(2)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- BIGM(丸山製作所)(1,104)
- KITO(キトー)(887)
- TRUSCO(343)
- omron(オムロン)(319)
- エスコ(286)
- メディアカバーマーケット(285)
- CKD(211)
- リスパック(209)
- 住友電工ハードメタル(188)
- イマオコーポレーション(186)
- ホンダ(175)
- コガネイ(169)
- StarTech.com(167)
- ヱスビー食品(133)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- ナベヤ(108)
- HiKOKI(ハイコーキ)(104)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g-10」の検索結果

スパコートG-10S
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(420mL)当日出荷ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
デシケーターG-10型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)478×485×1460棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ユニットカバーG/10個
重松製作所¥2,298税込¥2,5281袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットのかん合部及びファンユニットの表面に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185、Syx099,Sy099用
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
速乾ボンドG10
コニシ(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(170mL)ほか当日出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
マイルドパック2.5g×10P
ヤマキ¥5,998税込¥6,4781ケース(25g×18個)4日以内出荷口どけ食感、まろやかな香り、上品な色が特徴のカツオパックです。原材料かつおのふし(国内産)栄養成分エネルギー:8.5kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.9g、炭水化物:0
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
【冷凍】KUZE えびフライ 180g(10尾) x5
KUZE¥3,298税込¥3,5621セット(5個)3日以内出荷稚海老から最終製品までトレース可能な養殖バナメイえびを使用してえびフライに仕上げました。パン粉比率を55%に抑えています。備考冷凍
【冷凍】業務用 ヤヨイサンフーズ 棒付きビッグフランク 90g×10本
ヤヨイサンフーズ¥1,998税込¥2,1581セット3日以内出荷催事・イベント・レジャーなどにピッタリのワンハンドで食べられる切り目の入った棒付きのフランクです。備考冷凍入数1セット(1個)
雑巾 丈夫なぞうきん 50g 10P
中村¥34,980税込¥38,4781ケース(40点)3日以内出荷水拭き・乾拭きOK。ソフトで丈夫なぞうきんです。材質綿寸法(mm)300×220×60質量(g)509
千代の一番 野菜ブイヨン 香澄 50g(5g×10包)
千代の一番¥2,598~税込¥2,806~1箱(50g×3個)ほか翌日出荷本品は、動物性原料を使用せず、野菜の旨味で仕上げたブイヨンです。国内産の厳選した原料(玉ねぎじゃがいもキャベツ人参セロリ)を使用し、独自の配合で旨味バランスを整えています。透き通ったスープの中に野菜の甘みと香り、深いコクを生み出しました。味のベースを作り上げていますので、お料理がとても簡単に、美味しく出来上がります。用途高温多湿、直射日光を避け常温保存
鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
エマノン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(60g×30シート)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
ECSTAR FRT FORK OIL G-10 99000-99044-10F
スズキ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-99044-10F
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
...