カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 介護用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「g-20da」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
当日出荷から9日以内出荷
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
CoroCut(R) 2 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) 2 突切り加工用ブレードサンドビック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
64,980税込71,478
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット
当日出荷から4日以内出荷
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から4日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー JTTCanon用デジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)オイルレベルゲージULVAC(アルバック)
619税込681
1個
当日出荷
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
358税込394
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
真空脱泡装置 アズワン真空脱泡装置アズワン
119,800税込131,780
1個
当日出荷
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
オイルシール ULVAC(アルバック)オイルシールULVAC(アルバック)
769税込846
1個
当日出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から60日以内出荷
ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
真空ポンプのオプション部品です。
逆止弁 ULVAC(アルバック)逆止弁ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適糸替え時に便利な糸通し棒付糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ 21m EA581DAシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です自動調速巻取式、かるこが手元で減速します自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アダプタ ULVAC(アルバック)アダプタULVAC(アルバック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能True4K出力用シグナリングレート:最大6GbitsDolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠ESD保護HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応ファームウェアアップグレード対応ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)2.47(5.44lb)消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
(G9280)BATTERY ASSY, トヨタ(G9280)BATTERY ASSY,トヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)HDR10+対応IR信号の延長対応製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現ポートを自動で選択する自動切替モード搭載LEDでデバイスステータスを確認プラグアンドプレイ
用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1スイッチDIP自動スイッチON/OFF出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:0.924W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DE電源ジャック×1アズワン品番64-8303-45ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能True4K出力用シグナリングレート:最大6GbitsDolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠ESD保護HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応ファームウェアアップグレード対応ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)3.99(8.79lb)消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29最大延長(m)100分配数2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個(2本)
4日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-17
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズ Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ コンパクト 1個 2本入 EW0800シリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個(2本)
4日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。細かくケアしたい方には、コンパクトサイズ。
用途歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA46-H/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP36-K/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-CDP54-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DA48-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DM74-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-16
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)ポイント磨きブラシ 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)
809税込890
1セット(2本)
7日以内出荷
歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29
やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入 Panasonic(パナソニック)やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(10本)
7日以内出荷
やわらかいゴム素材の歯間ブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりケアします。
セット内容カートリッジ10本入/ブラシネック1本入/収納ケース付品番EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-LA20/EW-LA25/EW1035/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1035-G/EW1038-G/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1週間(1日1回使用時)アズワン品番69-6038-44
シリコンブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)シリコンブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2本)
8日以内出荷
音波振動とシリコンの組合せで歯ぐきを心地よく刺激します。
品番EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1037-H/EW1021-W/EW1022-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1040-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE54-K/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-40
舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(2本)
8日以内出荷
柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-41
歯間クリアブラシ 1セット 4本入 Panasonic(パナソニック)歯間クリアブラシ 1セット 4本入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(4本)
8日以内出荷
毛束が歯間に入りやすく、歯間の歯垢を除去します。
品番EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1ヶ月アズワン品番69-6038-42
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
206,000税込226,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
110,700税込121,770
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正