カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,217)
  • 自動車純正部品(6,282)
  • 農業機械(3,622)
  • バイク純正部品(2,251)
  • 制御機器(2,102)
  • オフィス家具(1,933)
  • パソコン/周辺機器(1,611)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,392)
  • 測定用品(1,228)
  • 配管・水廻り設備部材(1,091)
  • メカニカル部品(1,022)
  • 機構部品(805)
  • 空調・電設資材(774)
  • 切削工具(756)
  • FA担当者のオススメ新商品(750)
  • 科学研究・開発用品(725)
  • 事務用品(554)
  • 船舶用品・漁業資材(506)
  • 作業工具(492)
  • 食品・飲料(485)
  • 電気材料(430)
  • ねじ・ボルト・釘(421)
  • 学童・教育用品(420)
  • バイク部品(414)
  • 塗装・養生・内装用品(388)
  • 家電(363)
  • 卓上消耗品(323)
  • 店舗什器・備品(318)
  • 自動車補修部品(302)
  • 照明(291)
  • 物流用品(286)
  • 研磨材(258)
  • 厨房用品(240)
  • 作業服(240)
  • 日用品(236)
  • 空圧工具(224)
  • 建材・エクステリア(201)
  • 農業・園芸資材(199)
  • 清掃用品(195)
  • 建築金物(189)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(174)
  • カー用品(158)
  • 介護用品(147)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(147)
  • 医療(138)
  • 保管用品(130)
  • 自転車部品(112)
  • スプレー・オイル・グリス(111)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(111)
  • 防犯用品(105)
  • 安全標識(102)
  • 溶接用品(98)
  • 梱包用品(93)
  • 電動工具(90)
  • 塗料(87)
  • トラック純正部品(84)
  • 測量用品(土木/建設)(81)
  • 防災用品(76)
  • 安全保護具(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • 縫製用品(68)
  • 接着剤・補修材(67)
  • 安全用品(64)
  • タイヤ・足回り(63)
  • 鈑金・塗装(59)
  • 手袋(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 住設機器(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 洗剤・除去剤(46)
  • クリーンルーム用品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 理美容(39)
  • ヘルスケア(39)
  • 整備工具・収納(38)
  • 救急・衛生(35)
  • バッテリー・電装(34)
  • テープ(28)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • マスク(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 農具(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 洗車・清掃(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • エンジン工具(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「g-4」の検索結果

関連キーワード
45,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(838件のレビュー)
77税込85
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(709件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(119件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(58件のレビュー)
119税込131
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
GボックスPP(A4タテ) キングジムGボックスPP(A4タテ)キングジム(12件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。A4ファイルや書類が収納できます。
サイズA4タテ高さ(mm)312材質(本体)再生PP奥行(mm)262グリーン購入法適合
8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)永田製作所(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
純正インクカートリッジ EPSON マグカップ EPSON純正インクカートリッジ EPSON マグカップEPSON(50件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON種別純正品適合EW-452A/052A適合機種EW-452A/052Aエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 013
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付) 永田製作所散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)永田製作所(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
欠品中
全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)永田製作所(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)永田製作所(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(SW8.5)
ニギリ (G1/4) 永田製作所ニギリ (G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)タカギ
469税込516
1個
当日出荷
カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ工進(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)種類動力式噴霧器パーツ質量(g)24噴霧調整霧・直射接続ねじG1/4
洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮)永田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
吸水コネクタG3/4 マキタ吸水コネクタG3/4マキタ(1件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ハイパー 200g A4 (25枚入) 伊東屋ハイパー 200g A4 (25枚入)伊東屋(1件のレビュー)
799税込879
1パック(25枚)
当日出荷
入数25枚厚さ(mm)0.2サイズA4紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ハイパー 160g A4 (50枚入) 伊東屋ハイパー 160g A4 (50枚入)伊東屋
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚厚さ(mm)0.166サイズA4紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所永田自在一頭口(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)永田製作所
819税込901
1個
当日出荷
偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(G3/4用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30個)
欠品中
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
組継手PKセット G1/4(小袋入) 麻場組継手PKセット G1/4(小袋入)麻場
479税込527
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
ハイパー 250g A4 (25枚入) 伊東屋ハイパー 250g A4 (25枚入)伊東屋(2件のレビュー)
899税込989
1パック(25枚)
当日出荷
入数25枚厚さ(mm)0.25サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所ピストル噴口ALD(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
中一頭口(G1/4) 永田製作所中一頭口(G1/4)永田製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業新広角タテ3頭口 (G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
質量(g)110全長(cm)27噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)取付ねじG1/4散布幅(m)約1
異径金具 G1/4×G1/2 麻場異径金具 G1/4×G1/2麻場(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコエンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)エスコ
2,900税込3,190
1台
当日出荷
材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"アズワン品番64-7817-89使用コンプレッサ1HP以上
フリーノズル1頭口 G1/4 永田製作所フリーノズル1頭口 G1/4永田製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ハイパー 120g A4 (50枚入) 伊東屋ハイパー 120g A4 (50枚入)伊東屋
859税込945
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚厚さ(mm)0.126サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)120印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)ゴム、真鍮適合機種RV-DX/RW-DX/ES など仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280質量(g)80接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84
ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所ニューレバーコック (G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
取付ねじG1/4
コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所コルト噴口C-2 (G1/4)永田製作所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
関連キーワード
...