カテゴリ
- 農業・園芸資材(14)
- ホースコネクタ(6)
- 蛇口部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- 自動車純正部品(179)
- 機構部品(108)
- 作業工具(108)
- メカニカル部品(96)
- 農業機械(89)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- パソコン/周辺機器(51)
- 制御機器(46)
- 卓上消耗品(40)
- 切削工具(28)
- 厨房用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 作業服(24)
- 物流用品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 自動車補修部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 測定用品(18)
- 安全保護具(18)
- 事務用品(17)
- 研磨材(16)
- 電気材料(15)
- バイク部品(14)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 手袋(11)
- 家電(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 医療(9)
- 自転車部品(9)
- 食品・飲料(9)
- 介護用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 溶接用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 電動工具(6)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 縫製用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- 農具(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- タカギ(11)
- MAZDA(マツダ)(164)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- KTC(10)
- NACHI(不二越)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NSK(日本精工)(18)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- SMC(277)
- TRUSCO(30)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(29)
- サンエス(14)
- リケン(45)
- 岩田製作所(8)
- 水本機械製作所(11)
- 福井クラフト(31)
- ブランドをもっと見る
接続方式
材質
エコロジープロダクト

散水パーツ スリムコネクター(GY)
タカギ¥669税込¥7361個(1個)当日出荷ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
超硬ピンゲージバラ
アイゼン¥5,398税込¥5,9381本当日出荷超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
となりのトトロ スタンプ
ビバリー¥699税込¥7691個翌々日出荷となりのトトロのラバースタンプを使ってオリジナルのカードを作って送ろう。使用時にはお好みのインクパッドをご利用ください。材質MDF、ゴム、ウレタン
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)
THK(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781本3日以内出荷から99日以内出荷ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。ねじれ右方向
OPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種OPPO A79 5G
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A79 5G ( 6.7インチ )寸法(mm)71.9×162.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら