カテゴリ

  • 農業・園芸資材(18)
    • ホースコネクタ(8)
    • 蛇口部品(8)
  • 作業工具(96)
  • メカニカル部品(87)
  • 農業機械(87)
  • 機構部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(22)
  • 作業服(22)
  • 物流用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 厨房用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(16)
  • 研磨材(16)
  • 安全保護具(14)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 手袋(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 照明(8)
  • 介護用品(7)
  • 家電(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 清掃用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
材質
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g079」の検索結果

907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個(1個)ほか
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
コネクター(裸) タカギコネクター(裸)タカギ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
コネクタ タカギコネクタタカギ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から39日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業)座付ダイカスト取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ スリムコネクター(GY)タカギ
629税込692
1個(1個)
翌々日出荷
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
コネクター(CG) タカギコネクター(CG)タカギ
419税込461
1個
3日以内出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
高さ(mm)62耐圧(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
レクチフアイヤ 三菱レクチフアイヤ三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
ブラケット 三菱ブラケット三菱
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
MUFFLER COMP. ホンダMUFFLER COMP.ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル | FD079G1054 GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル | FD079G1054GALFER(ガルファー)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル スクーター | FD079G1050 GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキパッド セミメタル スクーター | FD079G1050GALFER(ガルファー)
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1パック(3個)
当日出荷から94日以内出荷
液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A79 5G ( 6.7インチ )取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A79 5G ( 6.7インチ )取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A79 5G ( 6.7インチ )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口ニップル(L) タカギ蛇口ニップル(L)タカギ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25トラスコ品番337-6737高さ(mm)58質量(g)45適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)塗装用マスキングテープ3M(スリーエム)(63件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)(32件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス)マグネットクリーンシート強力MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(1枚)
当日出荷
通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
仕様マグネット式材質PVC PP 異方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプツヤ有、強磁力タイプ吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)470G特性強力商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム OPPO A79 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A79 5G ( 6.7インチ )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から25日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...