カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,244)
- 配管・水廻り設備部材(1,837)
- 制御機器(1,774)
- 農業機械(1,765)
- 自動車純正部品(1,412)
- 切削工具(1,246)
- 油圧機器・油圧ホース(1,110)
- 測定用品(851)
- パソコン/周辺機器(833)
- 空調・照明・電設資材(594)
- FA担当者のオススメ新商品(545)
- 食品・飲料(532)
- 電気材料(479)
- 物流用品(438)
- オフィス家具(427)
- メカニカル部品(392)
- バイク純正部品(339)
- 作業工具(312)
- 科学研究・開発用品(301)
- 学童・教育用品(288)
- 機構部品(246)
- 船舶用品・漁業資材(210)
- 日用品(197)
- 建築金物(175)
- バイク部品(168)
- 事務用品(167)
- 自動車補修部品(163)
- 厨房用品(144)
- 農業・園芸資材(143)
- 作業服(122)
- 防災用品(121)
- 介護用品(121)
- 鈑金・塗装(120)
- 住設機器(89)
- 塗料(88)
- 医療(84)
- 家電(83)
- 店舗什器・備品(77)
- ポンプ・送風機・電熱機器(77)
- 電動工具(77)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 研磨材(75)
- カー用品(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
- 接着剤・補修材(61)
- 卓上消耗品(59)
- 印刷用紙/インク/印刷機(59)
- 清掃用品(58)
- 防犯用品(57)
- 建材・エクステリア(55)
- 溶接用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(51)
- 梱包用品(50)
- 肥料・農薬・除草剤・種(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(44)
- 空圧工具(42)
- 縫製用品(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- ヘルスケア(38)
- 洗車・清掃(38)
- 保管用品(36)
- 整備工具・収納(36)
- マスク(35)
- 安全保護具(33)
- 洗剤・除去剤(30)
- 自動車用オイル・ケミカル(30)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(29)
- 救急・衛生(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- クリーンルーム用品(28)
- 自転車部品(28)
- 安全用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- トラック純正部品(24)
- 安全標識(23)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 手袋(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 測定関連サービス(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- バッテリー・電装(14)
- 理美容(11)
- 完成車(11)
- テープ(8)
- 農具(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 進物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- エンジン工具(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(1,533)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(342)
- CKD(370)
- Festo(662)
- KITO(キトー)(352)
- MAZDA(マツダ)(775)
- omron(オムロン)(288)
- RS PRO(461)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(233)
- SMC(5,370)
- YAMAHA(ヤマハ)(296)
- エスコ(739)
- オカムラ(岡村製作所)(250)
- カクダイ(253)
- スバル(206)
- タンガロイ(215)
- トヨタ(208)
- メディアカバーマーケット(219)
- 清水製作所[継手](209)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

G1/2オスネジニップル
タカギ(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ
タカギ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
G1/2オスネジコネクター
タカギ(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
G1/2メスネジコネクター
タカギ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット
KVK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
G1/2ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。ホース接続口3/8(3分)
異径金具 G1/4×G1/2
麻場(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オス G1/4/メス ×G1/2
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら