カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,434)
  • 農業機械(669)
  • 油圧機器・油圧ホース(483)
  • 配管・水廻り設備部材(247)
  • 測定用品(217)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • 制御機器(169)
  • 自動車純正部品(153)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 自動車補修部品(100)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 物流用品(89)
  • 電気材料(73)
  • 学童・教育用品(52)
  • 切削工具(48)
  • バイク部品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 作業工具(39)
  • 機構部品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 事務用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 日用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 家電(19)
  • 保管用品(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 清掃用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 建築金物(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 厨房用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 防災用品(9)
  • 介護用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 医療(8)
  • 空圧工具(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)

「g1-1/4」の検索結果

4,756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1・1/4”ユニバーサル逆止弁 エスコG1・1/4”ユニバーサル逆止弁エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465L-12
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコG1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
G1・1/4"x25.0mm  雄ねじステム エスコG1・1/4"x25.0mm 雄ねじステムエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462ED-12
24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~27エスコ品番EA948HS-12
27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズSUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
異径ナット付のホースです。
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(88件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から6日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用 CEJN(セイン)”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1箱(10個)
22日以内出荷
セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット G1/4×G1/4 麻場ソケット G1/4×G1/4麻場
689税込758
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLIII(BK)タカギ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1本)
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
ニップル G1/4×G1/4 麻場ニップル G1/4×G1/4麻場
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G1/4
ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付 麻場ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付麻場
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G1/4
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
ニップル G1/4×R1/4 麻場ニップル G1/4×R1/4麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
動噴用ボールコック G1/4xR1/4 永田製作所動噴用ボールコック G1/4xR1/4永田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ニップル(G1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)ニップル(G1/4XG1/4)BIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
規格G1/4XG1/4図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ニツプル(G1/4XG1/4)_No.99
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー)サカエ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
グレー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース固定用
吊りバンド(鉄製、蝶番式) YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製、蝶番式)YSK(山脇産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4 BIGM(丸山製作所)ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
備考※2016年1月~規格1006=6フジコウアツ部品名称ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4図解NoBSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1070SLT 油圧バルブ部品_No.37
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
ピラー(R) アウターフロント (G1) G1Y4-70-220 MAZDA(マツダ)ピラー(R) アウターフロント (G1) G1Y4-70-220MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
異径金具 G1/2×G1/4 麻場異径金具 G1/2×G1/4麻場
1,398税込1,538
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピラー(L) アウターフロント (G1) G1Y4-71-220 MAZDA(マツダ)ピラー(L) アウターフロント (G1) G1Y4-71-220MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ピラー(L)アウターセンター (G1) G1Y4-71-351 MAZDA(マツダ)ピラー(L)アウターセンター (G1) G1Y4-71-351MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4千代田通商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類GXRcねじサイズ1/4X1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23二面幅H(mm)17質量(g)27トラスコ品番808-4684
空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xR1/4(片テーパー)扶桑精機
399税込439
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4476
ピラー(R)アウターセンター (G1) G1Y4-70-351 MAZDA(マツダ)ピラー(R)アウターセンター (G1) G1Y4-70-351MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パネル(L)リヤーフェンダー (G1) G1Y4-71-410 MAZDA(マツダ)パネル(L)リヤーフェンダー (G1) G1Y4-71-410MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
...
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
"g1-1/4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷