カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(538)
    • ホース継手(12)
    • 水栓部品(81)
    • 流し用共栓(12)
    • 流し用排水ホース(24)
    • 流し用排水部品(4)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(40)
  • 切削工具(48)
    • 管用タップ(23)
  • 機構部品(39)
    • オイル栓(11)
  • 電気材料(61)
    • ケーブルクランプ(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,080)
  • 農業機械(836)
  • 油圧機器・油圧ホース(401)
  • 測定用品(377)
  • 物流用品(359)
  • 制御機器(342)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(177)
  • 食品・飲料(162)
  • 学童・教育用品(123)
  • 自動車補修部品(110)
  • 自動車純正部品(101)
  • バイク部品(81)
  • 作業工具(71)
  • 日用品(70)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 住設機器(62)
  • メカニカル部品(54)
  • オフィス家具(46)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 防災用品(40)
  • バイク純正部品(36)
  • 事務用品(35)
  • 清掃用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • 建築金物(25)
  • 医療(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 厨房用品(24)
  • 家電(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 保管用品(22)
  • 介護用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 塗料(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電動工具(16)
  • 縫製用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 防犯用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • カー用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 救急・衛生(10)
  • マスク(9)
  • 自転車部品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 安全標識(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「g1-1/2」の検索結果

8,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1・1/2" オイルキャップ エスコG1・1/2" オイルキャップエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコG1・1/2”ユニバーサル逆止弁エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465L-14
G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462ED-15
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462EC-15
G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコG1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム エスコG1・1/2"x42.0mm 雄ねじステムエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-14
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~38エスコ品番EA948HS-16
32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)32~35エスコ品番EA948HS-15
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ SUGICO(スギコ)排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズSUGICO(スギコ)
988税込1,087
1個
当日出荷から5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
欠品中
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
コメットベースRD-4 (G1・1/2内ネジ) 永田製作所コメットベースRD-4 (G1・1/2内ネジ)永田製作所
35,000税込38,500
1個
7日以内出荷
レインガン用 台車(G1・1/2内ネジ式) 永田製作所レインガン用 台車(G1・1/2内ネジ式)永田製作所
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ SUGICO(スギコ)30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズSUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
異径ナット付のホースです。
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(87件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から6日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルガンS タカギメタルガンSタカギ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
M12 六角ナット[一種](10個) エスコM12 六角ナット[一種](10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-112
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ニップル G1/2×G1/2 麻場ニップル G1/2×G1/2麻場
899税込989
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス G1/2
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
シャッフルモク FUKUTOKU(福徳産業)シャッフルモクFUKUTOKU(福徳産業)
959税込1,055
1ダース(12双)
当日出荷から3日以内出荷
10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。
材質綿・ポリエステル・その他モクカラー入数(双)12糸本数(本)3ゲージ数10素材綿・ポリエステル・その他RoHS指令(10物質対応)対応
G1/2xG1/2 両ナットユニオン エスコG1/2xG1/2 両ナットユニオンエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432LF-44
異径金具 G1/4×G1/2 麻場異径金具 G1/4×G1/2麻場(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
G1/2"xG1/2" 中間コック エスコG1/2"xG1/2" 中間コックエスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AD-413
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー)サカエ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
グレー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ エスコG1/2"xG1/2" フレキ用エルボエスコ(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質青銅寸法(mm)31×31呼び13アズワン品番64-2208-36
ニップル G1/2×G1/2 ヘッダ付 麻場ニップル G1/2×G1/2 ヘッダ付麻場
899税込989
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス G1/2
M12 スプリングワッシャー(10個) エスコM12 スプリングワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-112
中空メタルOリング 日本金型産業中空メタルOリング日本金型産業
19,980税込21,978
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用小野商事
459税込505
1ダース(12双)
翌々日出荷
薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
...