カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(822)
- BIGM(丸山製作所)(542)
- Festo(206)
- RS PRO(195)
- エスコ(159)
- 清水製作所[継手](121)
- MAZDA(マツダ)(111)
- フジトク(102)
- KITO(キトー)(87)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
- アネスト岩田(65)
- NORGREN(63)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- 麻場(59)
- 三桂製作所(52)
- 長野計器(47)
- 未来工業(46)
- PROST's(43)
- 永田製作所(41)
- ブランドをもっと見る
「g1-1/4」の検索結果

エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
(27件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(600g)当日出荷台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。種別顆粒状液性アルカリ性(pH12)標準使用量約150g外観白色細粒状商品タイプ業務用販売区分業務用
タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(123件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
グリセリン入り圧力計(G立形)
(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用
(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
(25件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
ケーブルグランド Gネジ
(8件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。色黒保護等級IP68
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
ニップル エアダスター用
(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷エア配管の接続に用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質鉄流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899税込¥9891個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4