カテゴリ

  • 卓上消耗品(32)
  • 電気材料(16)
  • 制御機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115d」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO DAYTONA(デイトナ)ヘルメット消臭器 RE:MET TURBODAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1台
欠品中
風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き D型 CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き D型CONDOR(山崎産業)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。サイズ600×1156mmのお客様組立式スノコです。
用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)1156幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)6.4
ハンダこて台 イチネンTASCOハンダこて台イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
689税込758
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET コカ・コーラミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PETコカ・コーラ
3,998税込4,318
1箱(280mL×24本)
翌日出荷
選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)280シリーズミニッツメイド容器PET原材料果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンDアレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg入数24本
ヤマハ純正船外機プロペラ(K) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(K)YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
グルーコンテナ ボンドボトル 荒川産業グルーコンテナ ボンドボトル荒川産業
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ボンドを小分けするためのボ トル です 。、刷毛付き。
危険物の類別非危険物
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ工具を使わずに取り付け可能蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
7,589税込8,348
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,580税込3,938
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
10cmフルレンジユニット フォスター電機10cmフルレンジユニットフォスター電機
9,498税込10,448
1台
10日以内出荷
バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK質量(g)マグネット:340周波数(Hz)最低共振:75外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8容量(g)mo:3.4、Qo:0.41方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:6入力30W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93取付穴径(Φmm)バッフル:93音圧レベル(dB)88/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.0総質量(kg)0.8再生周波数(kHz)fo~25
メンバー(R) ダッシュ UP MAZDA(マツダ)メンバー(R) ダッシュ UPMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
メンバー(L) ダッシュ UP (G1) MAZDA(マツダ)メンバー(L) ダッシュ UP (G1)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
ハーネス フロント (D115) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D115)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スプリング(R) リヤー コイル (G1) G15D-28-011B MAZDA(マツダ)スプリング(R) リヤー コイル (G1) G15D-28-011BMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カバー ダスト (G1) MAZDA(マツダ)カバー ダスト (G1)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコタイヤバルブ EA934ZGシリーズエスコ
515税込567
1式(2本)
翌日出荷
カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコカメラバッグ EA759ZAシリーズエスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイトJAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高228mm×幅362mm×奥行14mm スタンド幅115mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ15.6ピッチ約0.18mm寸法15.6型消費電力(W)最大10/通常6/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)10コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 65% DCI-P3 47% AdobeRGB 47%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ12桁 金融電卓 EA761GDシリーズエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 ・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 ・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 ・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 ・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
639税込703
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ TO-196シリーズSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
欠品中
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック
2,998税込3,298
1式
4日以内出荷
新型タイプD型ターミナル用短絡事故防止腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付きターミナルは6角穴付きボルトで固定ケーブルは挟み込み接続式接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
バイオコート BB20セット 1箱 20回分入 テイト微研バイオコート BB20セット 1箱 20回分入テイト微研
4,798税込5,278
1箱(20回分)
13日以内出荷
排便の悪臭である硫化水素、メチルメルカプタン、低級脂肪酸を効果的に消臭、分解します。 1箱で20回分の排便処理ができます。 塵芥車などで回収する際にポリ袋が破損しても悪臭が発生しません。 薬品ではないので人体にも安全です。
仕様●材料:微生物製剤(紛体)、不溶性●製剤袋:微生物製剤の袋はアルミ蒸着●入数(1箱あたり):15g入×20袋、ポリ袋/黒色 45L×20枚入●サイズ(1箱あたり):W170×D115×H15mm●重量(1箱あたり):1,120gアズワン品番67-6608-50
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
門松DIYキット アーテック[学校教材・教育玩具]門松DIYキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
簡単に門松がつくれるDIYキットパーツを接着するだけで、簡単に門松をつくることができるキットです。文字部分は自分で書くこともできるので、オリジナルの門松をつくることができます。材質:竹、木、PP、紙。サイズ:約W175×H260×D115mm。セット内容:青竹土台×1、梅×1、南天×1、扇(紅・白)×1、巻き台紙(大・小)×1、文字札×1、文字札(無地)×1、水引×1
用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。仕様●商品サイズ:約W175×H260×D115mm●セット内容:青竹土台、梅、南天、扇(紅・白)、水引、巻き台紙2枚、文字札2枚●1個重量(g):240●材質:竹、木、PP、紙●1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り●製造国:中国アズワン品番67-8741-88
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用12Vバッテリー充電用パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし2023年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへセイワ工業製・最もポピュラーな商品
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズコスモ・テック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-DSAMTEC
489税込538
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら