カテゴリ
- 自動車純正部品(306)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
- バイク純正部品(210)
- 作業工具(176)
- 制御機器(133)
- メカニカル部品(121)
- バイク部品(110)
- 農業機械(110)
- 機構部品(104)
- 測定用品(99)
- 厨房用品(98)
- 店舗什器・備品(91)
- パソコン/周辺機器(73)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 卓上消耗品(62)
- 事務用品(53)
- 切削工具(48)
- 作業服(42)
- 自動車補修部品(41)
- 物流用品(39)
- 日用品(38)
- 安全靴・作業靴(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 安全保護具(31)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 研磨材(30)
- 家電(29)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- オフィス家具(27)
- 自転車部品(24)
- 電気材料(21)
- 清掃用品(21)
- ヘルスケア(20)
- 学童・教育用品(20)
- 農業・園芸資材(19)
- 溶接用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 食品・飲料(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 手袋(15)
- 農具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 安全用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 建築金物(14)
- 介護用品(14)
- 梱包用品(13)
- 防犯用品(13)
- 防災用品(13)
- 医療(13)
- カー用品(13)
- 縫製用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- テープ(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 保管用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 電動工具(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 塗料(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 安全標識(4)
- 救急・衛生(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 進物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- CKD(34)
- cotta(25)
- HEIKO(27)
- IDEC(和泉電気)(19)
- MAZDA(マツダ)(161)
- SMC(176)
- TRUSCO(53)
- イマオコーポレーション(27)
- エスコ(64)
- コノエ(50)
- スズキ(28)
- スバル(49)
- テンパール工業(65)
- トヨタ(27)
- ニッサン(62)
- ホンダ(185)
- メディアカバーマーケット(32)
- 福井クラフト(46)
- ブランドをもっと見る

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G310-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG310N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02158-AJIS呼び旧JIS:G310太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)309.3内径許容差(mm)±2.27バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
メタルコネクター
タカギ(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ軍手2.5本編み 10P
コーコス信岡¥469税込¥5161セット(10双)3日以内出荷サイズはS・M・L・LLの4サイズからお選びいただけます。2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業色サラシ素材ポリエステル・綿・その他
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム
ユニワールド(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ブラングソリッド詰替え3P
カーメイト(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661箱(60g×3個)当日出荷気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状シリーズブラング
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ





透明クリヤーブック(A4縦型)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷から5日以内出荷透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。 中台紙なし・ポケット固定式。 目にやさしいエンボス加工ポケット。材質表紙.ポケット/ポリプロピレンサイズA4タテ縦(mm)308横(mm)228ポケットタイプタテ差し
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥5,070税込¥5,5771本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27頭質量(g)450全質量(g)680
450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個4日以内出荷耐久性と耐食性に優れています材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)310頭径(Φmm)25頭質量(g)450
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-310
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-310
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-310
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-310
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-310
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
シープ革手袋 RG-310
シモン(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281双当日出荷フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ用途警備、一般作業。材質羊革入数(双)1メーカー商品コード4131410アテ有無アテ付き袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ






マジロック#15RP
ユタカメイク(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-310
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付







ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
クロロプレンゴム
光¥169税込¥1861枚当日出荷耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質クロロプレンゴム(CR)色黒耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![ドアトリム BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44816285-211111-02.jpg)