コーコス信岡
サイズ軍手2.5本編み 10P
サイズはS・M・L・LLの4サイズからお選びいただけます。
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
サラシ
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81890947
SG-310
LL
24
8.5
20.4
¥
479
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
81891008
SG-310
S
20
6.5
16.8
¥
479
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
81891051
SG-310
L
22.5
7.4
18.4
¥
479
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
81891191
SG-310
M
21
7.2
18.4
¥
479
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください