カテゴリ

  • 農業機械(190)
    • 動力式噴霧器パーツ(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(9)
  • 電気材料(40)
    • ケーブルクランプ(4)
  • 農業・園芸資材(3)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 自動スプレーガン部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(470)
    • フッ素樹脂継手(2)
  • 測定用品(143)
    • 汎用圧力計(72)
  • 自動車純正部品(188)
    • マツダ純正品番先頭G5(16)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 制御機器(115)
  • バイク部品(67)
  • 切削工具(65)
  • 作業工具(60)
  • メカニカル部品(47)
  • 塗料(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 家電(39)
  • 機構部品(31)
  • バイク純正部品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • カー用品(21)
  • 作業服(20)
  • 空圧工具(19)
  • 食品・飲料(17)
  • 日用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 梱包用品(10)
  • 建築金物(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 進物(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農具(6)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5/8」の検索結果

2,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動噴用吸水カップリング(G5/8) 永田製作所動噴用吸水カップリング(G5/8)永田製作所(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
吸水継手メネジ G5/8×16 ヘッダ付 麻場吸水継手メネジ G5/8×16 ヘッダ付麻場
1,198税込1,318
1個
当日出荷
吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG5/8適合ホース径(Φmm)16
ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y8) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y8)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (G5Y8) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (G5Y8)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-5
吸水継手メネジ G5/8×16 麻場吸水継手メネジ G5/8×16麻場
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG5/8適合ホース径(Φmm)16
ニップルG5/8*G5/8 麻場ニップルG5/8*G5/8麻場
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格オスG5/8×メスG5/8
(G58D)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58D)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
(G58A)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58A)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
(G58C)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58C)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
(G58B)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58B)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
N異径金具G1/2*G5/8 麻場N異径金具G1/2*G5/8麻場
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/2×メスG5/8
吸水メネジ用パッキン G5/8×16用 麻場吸水メネジ用パッキン G5/8×16用麻場
439税込483
1個
7日以内出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Φ16 角金具(G5/8) 永田製作所Φ16 角金具(G5/8)永田製作所
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
スクリーンノズル KS-60B(G5/8) 永田製作所スクリーンノズル KS-60B(G5/8)永田製作所
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Φ16捩戻し(直) (G5/8) 永田製作所Φ16捩戻し(直) (G5/8)永田製作所
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Φ16ハイタッチコック(G5/8) 永田製作所Φ16ハイタッチコック(G5/8)永田製作所
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Φ16 巻取用捩戻し(G5/8) 永田製作所Φ16 巻取用捩戻し(G5/8)永田製作所
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Φ16角金具 男丈(G5/8) 永田製作所Φ16角金具 男丈(G5/8)永田製作所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Φ16角金具 女芯(G5/8) 永田製作所Φ16角金具 女芯(G5/8)永田製作所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANSNexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブルNEXANS
9,998税込10,998
1リール(20m)
翌々日出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジックACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
BNC CABLE RG58 TelegartnerBNC CABLE RG58Telegartner
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング フロント コイル (G508) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (G508)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCOグリスガン TAG508N用 ガスケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
G&L G508 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L G508BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
オンロードスポーツタイプ
タイプWパターンG508
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1RADIALL
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALLCABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0RADIALL
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
パネル メータ 8G5-83611-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル メータ 8G5-83611-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P) マイクロソフトSurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P)マイクロソフト
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)8(標準)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:256ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし
関連キーワード
...