カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,742)
- 自動車純正部品(6,288)
- バイク純正部品(5,387)
- 制御機器(2,660)
- パソコン/周辺機器(2,494)
- メカニカル部品(2,097)
- 農業機械(1,625)
- オフィス家具(1,505)
- 測定用品(980)
- 空調・照明・電設資材(889)
- 機構部品(879)
- 食品・飲料(870)
- 船舶用品・漁業資材(855)
- 科学研究・開発用品(779)
- 鈑金・塗装(779)
- 切削工具(686)
- 電気材料(562)
- 店舗什器・備品(558)
- 作業工具(527)
- 物流用品(522)
- 作業服(499)
- ねじ・ボルト・釘(485)
- 配管・水廻り設備部材(485)
- 事務用品(404)
- 研磨材(385)
- 油圧機器・油圧ホース(349)
- バイク部品(324)
- 家電(314)
- 卓上消耗品(309)
- 学童・教育用品(283)
- FA担当者のオススメ新商品(276)
- 厨房用品(260)
- 建築金物(246)
- 自動車補修部品(219)
- 日用品(214)
- 梱包用品(197)
- 防災用品(167)
- 空圧工具(164)
- 介護用品(161)
- 安全保護具(152)
- 医療(147)
- 溶接用品(146)
- 手袋(142)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
- 安全標識(120)
- 塗装・養生・内装用品(119)
- 電動工具(117)
- 接着剤・補修材(115)
- カー用品(109)
- 建材・エクステリア(101)
- 防犯用品(99)
- 清掃用品(98)
- 印刷用紙/インク/印刷機(97)
- 縫製用品(96)
- 自転車部品(89)
- 農業・園芸資材(89)
- 塗料(87)
- クリーンルーム用品(87)
- タイヤ・足回り(86)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
- 自転車整備工具・アクセサリー(69)
- ヘルスケア(68)
- 安全靴・作業靴(68)
- 肥料・農薬・除草剤・種(62)
- 測量用品(土木/建設)(59)
- 保管用品(58)
- 安全用品(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(54)
- 救急・衛生(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- 理美容(46)
- スプレー・オイル・グリス(45)
- トラック純正部品(44)
- バッテリー・電装(43)
- 洗剤・除去剤(39)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(38)
- 進物(37)
- テープ(36)
- 測定関連サービス(36)
- 農具(32)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 洗車・清掃(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
- マスク(24)
- トラック輸送・安全用品(22)
- トラック用品・パーツ(21)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 整備工具・収納(16)
- 住設機器(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- エンジン工具(2)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- BIGM(丸山製作所)(1,050)
- MAZDA(マツダ)(3,264)
- omron(オムロン)(387)
- PROST's(772)
- RS PRO(450)
- SMC(9,157)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,305)
- エスコ(825)
- オカムラ(岡村製作所)(1,066)
- コガネイ(1,774)
- コノエ(386)
- スズキ(488)
- トヨタ(363)
- ニッサン(1,638)
- ホンダ(4,766)
- メディアカバーマーケット(850)
- 三木プーリ(662)
- 大阪魂(358)
- 横浜ディスプレイミュージアム(362)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

小型パワーリレー G5Q
Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から82日以内出荷1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途



防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5
弘進ゴム(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181足当日出荷から6日以内出荷水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
ゾナG5 カバー付 白
弘進ゴム(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581足当日出荷から5日以内出荷履き口カバー付、防滑ソール白長靴。 優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。 ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。 フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。形状ハイカット色白タイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)機能耐油、抗菌、防カビ剤配合足幅2E靴タイプ長靴




超小型充電式フラッシュライト【G5】
WUBEN(ウーベン)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか当日出荷から6日以内出荷超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP65防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。質量(g)52.3(電池含む)連続使用時間(時間)65防塵防水性能IP65
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から102日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
パワーリレー G5CA
Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から82日以内出荷10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。用途小物家電
パワーリレー G5NB
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
長靴ゾナG5白
弘進ゴム¥2,998税込¥3,2981足当日出荷PVC製長靴のショート丈ハイスペックタイプです。耐油ソール・アッパーで油に強いです。抗菌仕様で衛生的です。耐滑ソールで滑りにくいです。インソールは吸湿性、速乾性に優れています。日本製で安心安全です。トラスコ品番116-0458色白質量(g)990サイズ(cm)30材質(アッパー)ポリ塩化ビニール(PVC)機能耐油・抗菌・耐滑・吸湿・速乾足幅EEE丈(cm)靴:32
G5V-1 DC24
omron(オムロン)¥319税込¥3511個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成DPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)3800コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(6件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
MBソルダーG5(銀入)
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
G5V-1 DC12
omron(オムロン)¥329税込¥3621個当日出荷FCCPart68要件、分岐コンタクトに適合長さ(mm)10寸法(mm)12.5×10×7.5高さ(mm)10取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5シリーズIM接点構成SPDT接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)960コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル電気的寿命10^5回動作温度範囲(℃)-40→+70ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)150最大スイッチング電源(AC VA)62.5最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40ラッチなし
G5PZ
omron(オムロン)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から72日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
G5PZ
omron(オムロン)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から72日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら