カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ARCTIC(1)
- COOLER MASTER(2)
- COUGAR(2)
- DEEPCOOL(17)
- IDEC(和泉電気)(1)
- LIAN LI(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- PCCOOLER(2)
- SHARKOON(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- Thermalright(1)
- アイネックス(1)
- サイズ(1)
- マサル工業(1)
- メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト






ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック
アイネックス¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)。高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。最大160WのTDPに対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。付属品リテンションキット、熱伝導グリス (熱伝導率: 3.5W/m・K)、取扱説明書 (英語)仕様TDP:160W材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)搭載ファン:92×92×25サイズW92×D90×H134mm (リテンションを除く)質量(g)420g (クリップ+ヒートシンク+ファン)最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.52対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4回転数搭載ファン:1000rpm±200~2500rpm±10% (回転動作範囲25%~100%)コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン メス (マザーボード側)、ステータスパネル:(マザーボード側)USB 2.0 2x5ピン メス×1、搭載ファン:(追加ファン側)PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)、LED:(追加LEDデバイス側)アドレサブLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、LED:アドレサブLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)(マザーボード側)OSWindows 11、アプリをダウンロードするための環境ノイズレベル搭載ファン:(最大)31.9dB(A)ケーブル長(cm)LED:(マザーボード側)約47、(追加LEDデバイス側)約5、搭載ファン:約8(追加ファン側)、ステータスパネル:約63cm軸受種類搭載ファン:Rifleベアリング定格入力搭載ファン:DC12V、LED:DC5V ≦2.5W ≦0.5A最大風量(CFM)搭載ファン:46.01CFM期待寿命搭載ファン:30,000h
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M51 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M51寸法(mm)70×158.5取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M51 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M51寸法(mm)70×158.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M51 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M51寸法(mm)70×158.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M51 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M51寸法(mm)70×158.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」
ARCTIC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本色ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
水冷クーラー
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。仕様ラジエーターフィン:Single wave寸法(mm)ファン:120×120×28回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPMサイズ(mm)ラジエーター:397×120×27ポンプサイズ74×74×67mmソケット(Intel)LGA 1851/1700チューブ長さ(mm)400
ツインタワー型CPUクーラー
サイズ¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷サイズオリジナル設計のツインタワー型CPUクーラーの新シリーズ「孫六」(MAGOROKU)です。 。6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 。ヒートシンクのトップ部はカバーを省略し、ブラックフィンで装飾しました。 。ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送します。 。ヒートパイプの性能ロスに繋がるヒートパイプの曲げ加工のロスを極限まで軽減させた設計により、ベースプレートの形状を変更、メモリ干渉を抑えるオフセットを無しとした冷却性能重視に特化したモデルです。クーラーの全高に影響なく装着する場合、4スロットに対し、高さ35mmまでのメモリーを使用して下さい。 。ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高155mmのコンパクト設計しました。 。クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属しました。 。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 。ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。Intel最新ソケット LGA1851対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応です。 。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」です。 。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 。デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能です。トリプルファン運用の場合、3基目のファンは別なファンヘッダに接続してください。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)質量(g)1,036(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】350(±200)~2000(±10%)接続PWM 4ピン風量7.68 ~ 60.29CFM保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、(AMD)AM5 / AM4ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×26 ※振動吸収ラバーパッドの厚さ(1mm)含むノイズレベル3.00~26.88dBARoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155×142.5(奥行きは付属ファン含む)静圧(Pa)0.49~24.03/0.05~2.45mmH2O
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー
COUGAR¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27色ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー
COUGAR¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27色ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル。・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上。・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mmその他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2
DEEPCOOL¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載。・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:129×138×161mm寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mmその他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892829-260917-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH
PCCOOLER¥15,980税込¥17,5781式7日以内出荷2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK PCCOOLER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892838-260917-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK
PCCOOLER¥15,980税込¥17,5781式7日以内出荷2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
360mmラジエーター搭載水冷CPUクーラー(ブラックカラー) / Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 / AMD Soket: AM5/AM4/TR4/sTRx4対応
MSI(エムエスアイ)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー。・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン。・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適。・ポンプカバーは任意の角度に回転可能。・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能。・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備。・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用。・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック。・3年保証仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】402×120×27品名LE360 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1554コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134862-260929-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT
SHARKOON¥11,980税込¥13,1781式8日以内出荷「S60 ARGB」は、360mmラジエーターと、120mm ARGB PWMファン3基を標準搭載したオールインワン水冷システムです。高負荷のゲームプレイや長時間の高負荷運用でも、安定した温度管理を狙える冷却構成を採用しています。ポンプヘッドにはインフィニティミラー風のミラーエフェクトを採用。冷却性能に加えて、ビルドの”見栄え”も妥協したくないユーザーに向けた、存在感のあるデザインに仕上げました。さらに、銅製コールドプレートによる安定した熱伝達、デイジーチェーン対応による配線の簡略化、主要プラットフォーム(LGA 1700/1851、AM4/AM5)への幅広い互換性を備え、組み込みやすさにも配慮しています。ARGB対応ケースやマザーボードと組み合わせることで、ライティングを統一した”映える”ゲーミングPCをスマートに構築できます。360mmラジエーターで、高負荷ゲームも余裕を持ってクールダウン。120mm ARGB PWMファン×3基で、冷却・静音をゲームシーンに合わせて制御。インフィニティミラー風ヘッドで”映え”演出。銅製プレートで熱をしっかり受け止める。デイジーチェーン対応で配線すっきり。主要ソケット対応で幅広いゲーミングビルドに対応回転数ファン:最大500~2000 (±10%)(RPM)本体サイズ(mm)[ラジエーター]396 × 120 × 27騒音レベル(dB(A))ノイズ:最大34.3適合ソケットIntel:LGA 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134837-260929-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK
SHARKOON¥11,980税込¥13,1781式8日以内出荷「S60 ARGB」は、360mmラジエーターと、120mm ARGB PWMファン3基を標準搭載したオールインワン水冷システムです。高負荷のゲームプレイや長時間の高負荷運用でも、安定した温度管理を狙える冷却構成を採用しています。ポンプヘッドにはインフィニティミラー風のミラーエフェクトを採用。冷却性能に加えて、ビルドの”見栄え”も妥協したくないユーザーに向けた、存在感のあるデザインに仕上げました。さらに、銅製コールドプレートによる安定した熱伝達、デイジーチェーン対応による配線の簡略化、主要プラットフォーム(LGA 1700/1851、AM4/AM5)への幅広い互換性を備え、組み込みやすさにも配慮しています。ARGB対応ケースやマザーボードと組み合わせることで、ライティングを統一した”映える”ゲーミングPCをスマートに構築できます。360mmラジエーターで、高負荷ゲームも余裕を持ってクールダウン。120mm ARGB PWMファン×3基で、冷却・静音をゲームシーンに合わせて制御。インフィニティミラー風ヘッドで”映え”演出。銅製プレートで熱をしっかり受け止める。デイジーチェーン対応で配線すっきり。主要ソケット対応で幅広いゲーミングビルドに対応回転数ファン:最大500~2000 (±10%)(RPM)本体サイズ(mm)[ラジエーター]396 × 120 × 27騒音レベル(dB(A))ノイズ:最大34.3適合ソケットIntel:LGA 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mmその他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応![水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854536-261027-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1
DEEPCOOL¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷ポンプヘッドに2.4インチのLCDパネルを搭載。第6世代高性能ウォーターポンプを採用した水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。ポンプヘッドに2.4インチのLCDパネルを搭載。PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用。デイジーチェーン接続対応の流体軸受けファンを搭載。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。カスタマイズ可能な「DeepCreative:コントロールセンター」。IntelやAMDの幅広いCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854552-261027-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1
DEEPCOOL¥23,980税込¥26,3781式8日以内出荷ポンプヘッドに2.4インチのLCDパネルを搭載。第6世代高性能ウォーターポンプを採用した水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。ポンプヘッドに2.4インチのLCDパネルを搭載。PWM対応の第6世代ウォーターポンプを採用。デイジーチェーン接続対応の流体軸受けファンを搭載。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。カスタマイズ可能な「DeepCreative:コントロールセンター」。IntelやAMDの幅広いCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854579-261027-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2
DEEPCOOL¥17,980税込¥19,7781式8日以内出荷ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854588-261027-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2
DEEPCOOL¥13,980税込¥15,3781式8日以内出荷ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854527-261027-02.jpg)
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1
DEEPCOOL¥3,698税込¥4,0681式8日以内出荷4本のヒートパイプを備え最大220Wの放熱効率を実現する、コストパフォーマンスに優れたサイドフロー型CPUクーラー。独自のマトリックスフィンデザインを採用。最大220Wの放熱効率を実現。6mm径ヒートパイプを4本搭載。流体軸受けの120mm径ファンを装備。IntelとAMDのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2 DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854561-261027-02.jpg)
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2
DEEPCOOL¥17,980税込¥19,7781式8日以内出荷ポンプヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載。静音性に優れたエントリーモデルの水冷一体型CPUクーラー。360/240mmサイズの水冷ラジエーターを装備。RGB LEDを内蔵したフロスト仕上げのポンプヘッドを搭載。PWM対応の高性能ポンプを搭載。静音性と耐久性に優れたアドレサブルRGBファンを採用。内圧の変化を吸収する「Anti-Leakテクノロジー」。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ![CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-G DEEPCOOL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854570-261027-02.jpg)
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-G
DEEPCOOL¥9,198税込¥10,1181式8日以内出荷ステータスを表示可能なデジタルディスプレイ搭載。4本のヒートパイプを備え最大220Wの放熱効率を実現するサイドフロー型CPUクーラー。ステータスを表示可能なデジタルディスプレイ搭載。TDP 220Wに対応。ヒートパイプを4本内蔵したヒートシンク。流体軸受けの120mmファンを搭載。IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応。ブラックとホワイトの2色をラインナップ
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台10日以内出荷・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892829-260917-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK PCCOOLER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04892838-260917-02.jpg)



![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134862-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134837-260929-02.jpg)

![水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854536-261027-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854552-261027-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854579-261027-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854588-261027-02.jpg)
![CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854527-261027-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2 DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854561-261027-02.jpg)
![CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-G DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06854570-261027-02.jpg)