カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- 制御機器(6)
- 農業機械(4)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- マクセル(3)
- ADVANTEC(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- ホンダ(2)
- GENTOS(2)
- GB[制御機器](2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- QNAP(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- Verbatim(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- アドバンテック(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
「gb-100r」の検索結果

ガラスろ紙(GB-100R)
アドバンテック¥5,849~税込¥6,434~1箱(100枚)当日出荷から41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
ADVANTEC¥10,699~税込¥11,769~1箱(100枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
ADVANTEC¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)ほか33日以内出荷から40日以内出荷エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.3
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証
Apacer¥1,598税込¥1,7581個欠品中最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
マクセル¥6,098税込¥6,7081台翌日出荷タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色白適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(100枚)5日以内出荷お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。記憶容量(GB)25速度1~4倍速直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分入数100枚![録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392617-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100![録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392608-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥2,088税込¥2,2971個6日以内出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ガラス繊維フィルター丸形
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781箱(100枚)当日出荷試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル
QNAP¥569,800税込¥626,7801台翌日出荷Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
ガラス繊維フィルター 角形
SIBATA(柴田科学)¥68,999税込¥75,8991箱(50枚)3日以内出荷一般的なサンプリング用寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒金黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)
チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。許容差±5%抵抗値10kΩ×4つ
車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー
MARUTO(大久保製作所)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷カラー:シルバー。サイズ:L(125~400cc)127×243cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125。ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)。スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)。カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TRサイズL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考ARAG250061規格ARAG2502061部品名称ニツプル図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.103、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.53、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.7、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.44、VSM100-11 薬液配管部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.21、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.74、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.81、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.21、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.49、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.49、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.23、CGA-6 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F611 薬液タンク部品_No.60、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.2、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.17
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoSSA-E602DX エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.12、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.16、SSA-F617MAT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.8、MGC1000 ガバナ部品_No.70、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.5、SSA-α1000ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.76、SSA-S551 エンジン ウォータフランジ部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.13、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプなど
テールパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称テールパイプ図解NoMSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.51、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.54、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)
Advantech(アドバンテック)¥279,800税込¥307,7801個欠品中UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet













![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)





![録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392617-240905-02.jpg)
![録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392608-240905-02.jpg)





![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)