カテゴリ

  • バイク純正部品(236)
  • 機構部品(84)
  • オフィス家具(50)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車純正部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(12)
  • 安全用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-g」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF G 3本セット SUS(エスユーエス)

    GF G 3本セット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,291税込3,620
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    外寸43mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
  • GF-G Lスロットキャップ SUS(エスユーエス)

    GF-G Lスロットキャップ

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)5
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    17,490税込19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • GFカートリッジガン グリーンフィールド

    GFカートリッジガン

    グリーンフィールド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ボンド押し出し式の接着剤施工用具です。
    用途GFボンド専用のガンです規格1.2kg用
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)81
  • バリ取り器 SUS(エスユーエス)

    バリ取り器

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    端面のバリ取りツールです。
    トラスコ品番827-9288
  • エンブレム 1 5GF-2163G-20 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 5GF-2163G-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター摺動ブロック

    SUS(エスユーエス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターの消耗品です。
    質量(g)22
  • 薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)

    薄型スパナ 12x14

    SUS(エスユーエス)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
    適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh GFORCE

    BULLET-D LiPo 7.4V 4200mAh

    GFORCE
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ストレートパック型LiPo最強の50Cを実現!通電高率に優れた2ピン仕様! ニッカドパックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能! パック型LiPo最強の50Cのハイパワー!低Tモーターの消費電力にもしっかりと応えます! 通電効率に優れた2ピン(ディーンズ)タイプコネクタを採用。強大な放電レートを余すことなく発揮! 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
    仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:230g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-29
  • LiPo Bag Small GFORCE

    LiPo Bag Small

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。
    仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
  • AM ガルバナイズド フライカップアングルド アメリカン・メタルクラフト

    AM ガルバナイズド フライカップアングルド

    アメリカン・メタルクラフト
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質ブリキ容量(mL)295品番GFC45外径×高さH(Φmm×mm)89×114TKG品番9-1888-0101
  • Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCE

    Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ

    GFORCE(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
  • FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ GFORCE

    FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ

    GFORCE
    3,856税込4,242
    1個(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    低コストでLiPoのキレを味わえる、お得な2本入りバッテリーセット、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 電動GFカッター専用替刃(A-19803) SUS(エスユーエス)

    電動GFカッター専用替刃(A-19803)

    SUS(エスユーエス)
    8,789税込9,668
    1個
    当日出荷
    質量(g)300シリーズGF
  • 17mm薄型スパナ(C) SUS(エスユーエス)

    17mm薄型スパナ(C)

    SUS(エスユーエス)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    トラスコ品番827-9289質量(g)105
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-F

    太陽技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F

    太陽技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。
  • FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ABS-GFは、ABS樹脂に10%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、ABS本来の耐衝撃性を維持しながら、優れた剛性と曲げ強度を実現しています。また、耐熱性や寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。耐久性が求められる機能部品や治具、産業用途のパーツなどに適しています。
  • FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    PPA-GFは、PPA樹脂にガラス繊維を30%配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高220℃の荷重たわみ温度を備え、高温環境下での寸法安定性や耐クリープ性にも優れているため、自動車部品や産業機器部品など、高い耐熱性と耐久性が求められる用途に適しています。
  • FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    PET-GFは、PET樹脂にガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と引張強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。耐熱性にも優れ、最高200℃の軟化温度を備えているため、自動車部品や電子機器の筐体、。治具など、高い強度と耐久性が求められる用途に適しています。
  • iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm LEPLUS

    iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm

    LEPLUS
    179税込197
    1個
    当日出荷
    全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属
    厚さ(mm)0.33ゴールドサイズ(inch)4.7対応機種iPhone7特性ガラス
  • ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)

    ブルズターフ 部材

    Bulls(ブルズ)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
  • ガスフィルターガン用 オプション フロロウエアー/インテグリス

    ガスフィルターガン用 オプション

    フロロウエアー/インテグリス
    23,599税込25,959
    1袋
    翌々日出荷
    0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
  • FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 。強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。
    ブラック質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】260-280設定温度(℃)【プラットフォーム】100-120
  • Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ GFORCE

    Noir Snipe Master LiHV ハイボルテージリポバッテリー GFGシリーズ

    GFORCE
    2,698税込2,968
    1個ほか
    6日以内出荷
    最上級のキレとレスポンスを実現したハイボルテージリポバッテリー、一撃必中のスナイパーにべストの高パンチ力、専用チューニングでセミオートの手応えが違う、フルオートでもリポならではのサイクルを楽しめる、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh GFORCE

    Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh

    GFORCE
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に! シャーシを選ばないストレート型LiHV! 汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!
    仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-35
  • Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C GFORCE

    Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C

    GFORCE
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
    仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-F

    太陽技研
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様 GFORCE

    Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様

    GFORCE
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。 バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ! 温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能! つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。 はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付! 瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ! ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
    仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30アズワン品番67-6610-79
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-24-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-24-F

    太陽技研
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ GFORCE

    Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ

    GFORCE
    2,498税込2,748
    1個ほか
    6日以内出荷
    制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 電動ガン用バッテリー Noir LiPo GFGシリーズ GFORCE

    電動ガン用バッテリー Noir LiPo GFGシリーズ

    GFORCE
    3,498税込3,848
    1個ほか
    6日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
...