曜日別特売

FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック

FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック - Flash Forge

PPA-GFは、PPA樹脂にガラス繊維を30%配合した高機能フィラメントです。
ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。
また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
最高220℃の荷重たわみ温度を備え、高温環境下での寸法安定性や耐クリープ性にも優れているため、自動車部品や産業機器部品など、高い耐熱性と耐久性が求められる用途に適しています。

色
ブラック
内容量(g)
1000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03151080PPA-GF
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする