カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測定用品(2)

「gl25-100」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
47,980税込52,778
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
43,980税込48,378
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
33,980税込37,378
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25長野計器
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
35,988税込39,587
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ HARIOバッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズHARIO
129,800税込142,780
1箱(12個)
当日出荷から17日以内出荷
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
38,980税込42,878
1箱(100個)
5日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-74
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
36,980税込40,678
1箱(100個)
3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-75
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) SBRAND
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付BRAND
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
AP40 GL FLTR 25MM 100PK Merck(メルクミリポア)AP40 GL FLTR 25MM 100PKMerck(メルクミリポア)
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷
アズワン品番62-8363-30
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
87,200税込95,920
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKDスーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-LシリーズCKD
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGLSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL25SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら