カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 減圧弁(5)
  • 測定用品(6)
    • 検知器(3)
  • バイク部品(110)
  • メカニカル部品(43)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続方式
形式
パイロット式
ブランド
ヨシタケ・理研計器・ULVAC(アルバック)・ノガ・PMC・三ツ星ベルト・アールズギア・U-KANAYA・BODIS (ボディス)・SMC・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・X.A.M・NTカッター・TAKEX(竹中エンジニアリング)・マイゾックス・BIGM(丸山製作所)・SUNSTAR(サンスター)・サンドビック・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-1000」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

    ヨシタケ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

    ヨシタケ
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
  • 携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 理研計器

    携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000

    理研計器
    89,980税込98,978
    1台ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
    質量(g)約260(乾電池除く)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)測定方法ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)検知原理ニューセラミック式指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
  • ノガ・グリッパー ノガ

    ノガ・グリッパー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル可燃性ガスモニター 理研計器

    ポータブル可燃性ガスモニター

    理研計器
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    用途タンク内残留ガスの測定に。その他爆発事故防止に。トラスコ品番856-8780セット内容単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒幅(mm)80.1測定範囲0~100%LEL高さ(mm)124奥行(mm)36対象ガス水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング剪定&採集鋏 カマキ

    ロング剪定&採集鋏

    カマキ
    3,798税込4,178
    1丁
    翌日出荷
    超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。
    用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところ質量(g)500タイプバイパス全長(m)1
  • 蒸気用減圧弁 ヨシタケ

    蒸気用減圧弁

    ヨシタケ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番382-3229形式パイロット式ピストンタイプ
  • ロング剪定&採集鋏 アンビルタイプ カマキ

    ロング剪定&採集鋏 アンビルタイプ

    カマキ
    3,598税込3,958
    1丁
    翌日出荷から5日以内出荷
    超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。
    用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところタイプアンビル
  • トリムギア 発泡スチレンボードカッター カール事務器

    トリムギア 発泡スチレンボードカッター

    カール事務器
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
    使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7繰り返し・詰め替え対応
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    ゴールド
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定精度(%)±50電源(VA)10
  • C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm NORGREN

    C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    19,980税込21,978
    1個(8パック×96本)
    翌々日出荷
    89-0061-51の後継品となります。
    仕様フィルター付、滅菌済容量(μL)1000アズワン品番4-947-03
  • 汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    9,998税込10,998
    1個(8パック×96本)
    翌々日出荷
    詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。1000μL。768本(8パック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3932-01
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    19,980税込21,978
    1個(8パック×96本)
    6日以内出荷
    詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。フィルター滅菌済1000μL。768本(8パック)
    仕様F容量(μL)1000アズワン品番64-3932-03
  • LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL S 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL S 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    11,980税込13,178
    1個(8パック×96本)
    9日以内出荷
    詰め替えパック 個別包装型。LTSチップ 。LTSチップ グリーンパック個別詰替用。滅菌済1000μL。768本(8パック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3930-85
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CEアナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    9,998税込10,998
    1個(8パック×96本)
    12日以内出荷
    詰め替えパック 個別包装型。LTSチップ 。LTSチップ グリーンパック個別詰替用。1000μL。768本(8パック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3930-84
  • 汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    11,980税込13,178
    1個(8パック×96本)
    12日以内出荷
    詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。滅菌済1000μL。768本(8パック)
    仕様S容量(μL)1000アズワン品番64-3932-02
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Ninja1000SX : VERSYS1000SE U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Ninja1000SX : VERSYS1000SE

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    適合車種Ninja1000SX : VERSYS1000SEつやつや有り
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019 U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    適合車種Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019つやつや有り
  • カッター 替刃 NTカッター

    カッター 替刃

    NTカッター(17件のレビュー)
    229税込252
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
  • GPスペック 09~ GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

    GPスペック 09~ GSX-R1000 Slip-On Single

    アールズギア
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    主な適合車種GSX-R1000(09-10・GT78A)
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-
  • ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1セット(1000本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カムカバーガスケット Z1000/1100J/ R/GP/GPZ ('81-'85) PMC

    カムカバーガスケット Z1000/1100J/ R/GP/GPZ ('81-'85)

    PMC
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (GT79A : GT79B) : GSX-S1000F U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (GT79A : GT79B) : GSX-S1000F

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (GT79A : GT79B) : GSX-S1000F
  • GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

    GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single

    アールズギア
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    主な適合車種GSX-R1000(07-08)
関連キーワード
z1000特集