カテゴリ
- 農業機械(216)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 測定用品(38)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(23)
- 防犯用品(13)
- バイク部品(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 作業工具(9)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(216)
- SMC(110)
- 未来工業(18)
- 測範社(14)
- アイゼン(13)
- 塚本無線(13)
- 河村電器産業(11)
- 第一測範(8)
- 三桂製作所(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- TRUSCO(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- NASTA(ナスタ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
- アリート(ariete)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-22」の検索結果

GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT
IRC¥7,898税込¥8,6881本8日以内出荷ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
タイヤ GP22 チューブレス
IRC¥8,498税込¥9,3481本8日以内出荷舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。オンロードもオフロードも楽しみたい方。CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方サイズ80/90-17 M/C 50PタイプTL外径(Φmm)580標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.85-2.15トレッド幅(mm)82
ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
衝撃吸収PCケース
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パソコン収納部全面に衝撃吸収フォームを内蔵し、ノートパソコンを衝撃から守ります。 コンパクト設計なので、インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。 パソコン収納部は開口部が大きく、出し入れに便利です。 フロントポケットには、ACアダプタや小物が収納できます。 ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。特性衝撃吸収材質表装:ポリエステル色ブラック
多国語プレート 壁かけ用
光¥169税込¥1861個当日出荷多国語対応の標示プレートです ドアノブなどに掛けられるタイプです材質ハッポーム(ポリプロピレン)幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1表示内容無地
メートルネジプラグゲージ並目 GP22-0.4
第一測範¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165230アズワン品番67-4838-21
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
グリッププライヤ ロングノーズタイプ
スーパーツール(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
鉄工用月光ドリル
SK11¥259税込¥2851本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/グレー質量(g)63接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台RoHS指令(10物質対応)対応
DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
多国語ドアノブプレート 両面表示
EBM(江部松商事)¥479税込¥5271個当日出荷材質ポリプロピレン文字内容表:起こさないで下さい、裏:部屋を清掃してください外寸(mm)220×80×1EBM品番6062600
多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください
光¥329税込¥3621個当日出荷材質ポリプロピレン幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1TKG品番9-2468-1201TKG品番(2017)6-2236-1601
多国語ドアノブプレート 起こさないで下さい
光¥309税込¥3401個当日出荷材質ポリプロピレン幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1TKG品番9-2468-1101TKG品番(2017)6-2236-1501
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)
未来工業¥449税込¥4941個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥799税込¥8791個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
22mm 打撃スパナ(ベント)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170
...








































![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)