カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)

「gr-s-020」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(GR-~) SMC

    G Series(GR-~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • CA2シリーズ用 部品 SMC

    CA2シリーズ用 部品

    SMC(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
  • ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)

    ショックアブソーバーグロメット

    OHNO(大野ゴム工業)(47件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
  • MB Series(MB32Z) SMC

    MB Series(MB32Z)

    SMC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 3V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途定格電圧(V)DC3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途定格電圧(V)DC12接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナモステー BIGM(丸山製作所)

    ダイナモステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイナモステー図解NoSSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.2、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.26、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.2、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.20、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.27、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.26、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、GR16-M オイルネータ部品_No.20、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.2など
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • レバー(1 ソクドチヨウセイ) BIGM(丸山製作所)

    レバー(1 ソクドチヨウセイ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバー(1 ソクドチヨウセイ)図解NoSSA-G550 エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.14、SSA-F616V-1 エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.2、SSA-F616MA エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-S602DX エンジン 速度調整板部品_No.19、SSA-S602DXM エンジン 速度調整板部品_No.19、SSA-F616M エンジン 速度調整板部品_No.19、SSA-F616VT エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.2、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-N550DX エンジン 速度調整板部品_No.19、SSA-S611VT エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.2、SSA-α602M エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.33、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.33、SSA-N550 エンジン 速度調整板部品_No.19、GR16-M エンジン 速度調整板部品_No.20、SSA-S1002 エンジン 速度調整板・ガバナ 2004年7月~部品_No.18、SSA-S610 -1 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-S610VT -1 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-F616MAT エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.2、SSA-S602DXVT エンジン 速度調整板・ガバナ 2004年7月~ 部品_No.18、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.33、SSA-F616 エンジン(速度調整板)部品_No.19、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※2004年7月生産分から部品_No.33、SSA-F616(4)-1 エンジン(速度調整板・ガバナ)部品_No.2、SSA-S611 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2
  • アナサークリツプ BIGM(丸山製作所)

    アナサークリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称アナサークリツプ図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.56、GR16-M HST分解部品_No.510、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.20、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、FHD-35 ギヤポンプ部品_No.80、MGC602R 刈り部部品_No.49、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.23、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.20、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.8、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.56、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.15、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.17、MGC702RD 刈り部部品_No.51、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.19など
  • バインドコネジ BIGM(丸山製作所)

    バインドコネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13税込¥14
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バインドコネジ図解NoGR16-M エンジン ギヤケース部品_No.90、SSA-S611VT エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.20、SSA-V600C-1 エンジン (シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.22、SSA-Z500DX エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.22、SSA-S610 -1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.22、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.21、SSA-N550DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.36、SSA-S611 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.22、SSA-Z600MA シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.21、SSA-Z600V エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.24など
  • アナ サークリップ BIGM(丸山製作所)

    アナ サークリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称アナ サークリップ図解NoMGC702R 刈り部部品_No.41、MGC-700 上面刈り部(刈刃)部品_No.60、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.380、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.220、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.160、MGC602R 刈り部部品_No.7、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.20、MGC702RD 刈り部部品_No.7、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.20、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.180、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.30、MGC702R 刈り部部品_No.7、MGC602R 刈り部部品_No.41、GR16-M ステアリング部品_No.170、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.4、MGC702RD 刈り部部品_No.43
  • パイプ クリツプ BIGM(丸山製作所)

    パイプ クリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプ クリツプ図解NoMS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GR16-M 燃料パイプ部品_No.70、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-S551 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.20、GB1010ALN ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550DX エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.15
  • ダイナモプーリ BIGM(丸山製作所)

    ダイナモプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイナモプーリ図解NoSSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.42、SSA-Z600 オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.20、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.39、GR16-M オイルネータ分解部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.2、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.14、SSA-E602 エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.14、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-S1002 エンジン オルタネータ分解 ~2004年6月部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.10など
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoSSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.12、SSA-S551 エンジン オルタネータ部品_No.13、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z500-1 エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z600MAT オルタネータ・プーリ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 オルタネータ・プーリ部品_No.11、SSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.40、GR16-M ファン部品_No.50、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S602DX エンジン オルタネータ部品_No.20など
  • ヘッドカバーパッキン BIGM(丸山製作所)

    ヘッドカバーパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヘツドカバーパツキン図解NoSSA-Z500DX-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500DX エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.2、SSA-N550 エンジン ヘッドカバー部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-950シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.2、SSA-N550DX エンジン ヘッドカバー部品_No.2、SSA-α520 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.2、SSA-G550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500-2 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、GB1010ASR ヘッドカバー部品_No.20、GB1010ALN ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z601S-1 エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-651 951シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-650シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.59、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z601S エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、GR16-M エンジン ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z500MA-2 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500MA-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、GB1010BSR ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z500 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2
  • フアンプーリ BIGM(丸山製作所)

    フアンプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンプーリ図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.35、SSA-S600 1996ネン エンジン ファン部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ファン部品_No.2、SSA-Z600MA ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.25、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.10、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.10、GB1010ASR オルタネータ部品_No.100、GR16-M ファン部品_No.20、GB1010ALN オルタネータ部品_No.100、SSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.25、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.35など
  • MB Series(MBW32Z) SMC

    MB Series(MBW32Z)

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性断熱耐熱塗料 サーモジン

    水性断熱耐熱塗料

    サーモジン
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    15日以内出荷
    常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
    用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。色シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W

    SMC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    50日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
  • アルファタグ <B.I> サンコー(三甲)

    アルファタグ <B.I>

    サンコー(三甲)
    ¥429税込¥472
    1個
    50日以内出荷
    材質PP色グリーン短辺(mm)30長辺(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)3