カテゴリ
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
- BOURNS(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- タカショー(1)
- 八幡ねじ(1)
- INFINEON(1)
- ラスタバナナ(1)
- プラス[家具](1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「gtr-b」の検索結果

グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
グリップタイ(ロールタイプ)5M
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581巻翌日出荷柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
くねくね三脚
ラスタバナナ¥1,280税込¥1,4081個当日出荷本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。セット内容三脚本体×1、マウント×1耐荷重(kg)0.3本体質量(g)80取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
マグネットトレイ
八幡ねじ¥899税込¥9891個当日出荷マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。トラスコ品番230-7727材質TPE(熱可塑性エラストマー)、フェライト磁石色黒外寸法・高さ(mm)90外寸法・間口(mm)147
ベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム
タカショー¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷地面の上に置き、土を入れるだけで高さを出せるレイズドベッドが作れます。用途家庭菜園、ガーデニングなど、使い方自由自在。付属品六角レンチ材質本体:天然木、金具:アルミニウム組立時間1人で約20分未満
HPSシリーズ 密着確認スイッチ
CKD¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷から19日以内出荷接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W
BOURNS¥459税込¥5051個7日以内出荷17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用ハードケース
GATOR Case¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い。・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立。・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm。・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm。・重量:約6.3kg。・型番:GTSA-GTRBASS-LED。・JANコード:0716408545837。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
CKD¥56,450~税込¥62,095~1個8日以内出荷種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25L04B-GTR
INFINEON¥539,800税込¥593,7801セット(2500個)7日以内出荷4 K ビットの強誘電体ランダムアクセスメモリ( F-RAM )は、論理的に 512 x 8 として構成されています。高耐久性: 100 兆( 1014 )の読み取り / 書き込み 151 年間のデータ保持 NODELAY 書き込み Advanced の高信頼性強誘電体プロセス 超高速シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) 周波数:最大 20 MHz シリアルフラッシュ及び EEPROM のハードウェアを直接交換するための製品です。SPI モード 0 ( 0 、0 )及びモード 3 ( 1 、1 )をサポート 洗練された書き込み保護スキーム 書き込み保護( WP )ピンを使用したハードウェア保護 書き込み禁止命令を使用したソフトウェア保護 1/4 、1/2 、またはアレイ全体のソフトウェアブロック保護 低消費電力 200 mA アクティブ電流 @ 1 MHz スタンバイ電流: 3 mA (標準 低電圧動作: VDD = 2.7 → 3.6 V 産業温度: -40 ℃ → +85 ℃ パッケージ 8 ピン小型アウトライン集積回路( SOIC )パッケージ 8 ピン薄型デュアルフラットノーリード( DFN )パッケージです仕様メモリサイズ = 4kbit、構成 = 512 M x 8ビット、インターフェースタイプ = シリアル-SPI、データバス幅 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 20ns、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOIC、ピン数 = 8、寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.47mm、長さ = 4.97mm、動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm、高さ = 1.47mm、動作温度 Max = +85 ℃、自動車規格 = AEC-Q100bitRoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
ZRX400 フロントステップバー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B








![事務イス Try ジャケットハンガー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58751175-190509-02.jpg)