カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「gtr-b」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ロールタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
    長さ(m)5厚さ(mm)2材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
  • グリップタイ(ロールタイプ)5M ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ(ロールタイプ)5M

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,598税込1,758
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • くねくね三脚 ラスタバナナ

    くねくね三脚

    ラスタバナナ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
    セット内容三脚本体×1、マウント×1耐荷重(kg)0.3本体質量(g)80取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
  • HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD

    HPSシリーズ 密着確認スイッチ

    CKD
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
  • Bourns ポテンショメータ 500kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500kΩ

    BOURNS
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • PDB182-GTRB1-254MN BOURNS

    PDB182-GTRB1-254MN

    BOURNS
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD

    GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

    CKD
    25,086税込27,595
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • ベース用ハードケース GATOR Case

    ベース用ハードケース

    GATOR Case
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い。・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立。・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm。・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm。・重量:約6.3kg。・型番:GTSA-GTRBASS-LED。・JANコード:0716408545837。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
  • UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD

    UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

    CKD
    56,450税込62,095
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ZRX400 フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)

    ZRX400 フロントステップバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B